カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • スバル(38)
  • YAGEO(29)
  • スズキ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • ホンダ(15)
  • BOURNS(12)
  • トーキン(6)
  • KOA(6)
  • 信栄物産(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ワゴジャパン(2)
  • Kawasaki(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • バルコム(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • 名取製作所(2)
  • ヒマラヤ化学工業所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta310」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 3kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAY

    SMDレジスタ 3kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入

    VISHAY
    469税込516
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7164-34
  • SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAY

    SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入

    VISHAY
    549税込604
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7163-59
  • SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAY

    SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入

    VISHAY
    439税込483
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:39kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-59
  • SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAY

    SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入

    VISHAY
    469税込516
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7164-44
  • SMDレジスタ 30kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAY

    SMDレジスタ 30kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入

    VISHAY
    319税込351
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:30kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-10
  • SMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAY

    SMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入

    VISHAY
    469税込516
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7177-80
  • SMDレジスタ 330kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAY

    SMDレジスタ 330kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入

    VISHAY
    469税込516
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7156-24
  • SMDレジスタ 3.9kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAY

    SMDレジスタ 3.9kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入

    VISHAY
    469税込516
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7170-38