カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • サンワサプライ(16)
  • ノダ(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • TP-LINK(5)
  • 末広金具(SUEHIRO)(4)
  • ParkTool(パークツール)(3)
  • ビックス(3)
  • AVX(3)
  • TURCK(3)
  • ナガイレーベン(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日本スプリュー(1)
  • JTC(1)
  • スバル(1)
  • タカトテクニカ(1)
  • Fargo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tap6」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay ツェナーダイオード VISHAYVishay ツェナーダイオードVISHAY
219,800税込241,780
1リール(5000個)
7日以内出荷
Vishay ツェナーダイオード, 6.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 6.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
1,298税込1,428
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 200Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm標準電圧温度係数 = 0.03 %/℃, 0.06 %/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応