カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- ホンダ(75)
- TRUSCO(61)
- タカチ電機工業(51)
- SK(新潟精機)(42)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- omron(オムロン)(24)
- TOTO(23)
- StarTech.com(11)
- LiTime(9)
- THB(9)
- フエニックス・コンタクト(8)
- RS PRO(8)
- エレコム(7)
- オーム電機(7)
- 京セラ(7)
- 三菱ふそう(7)
- TRACO POWER(7)
- ケイ・ジー・ワイ工業(6)
- ブランドをもっと見る
「thb」の検索結果
特価

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 5個入
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7028-94
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 70個入
VISHAY¥71,980税込¥79,1781セット(70個)7日以内出荷Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード仕様●入数:1トレイ(70個入り)●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 10個入
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7029-02
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 2.7μF ± 10% 1セット 63個入
VISHAY¥139,800税込¥153,7801セット(63個)7日以内出荷Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:2.7μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7027-24
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 91個入
VISHAY¥129,800税込¥142,7801セット(91個)7日以内出荷Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード仕様●入数:1トレイ(91個入り)●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7030-70
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V ac 8.2μF ± 5% 1セット 63個入
VISHAY¥129,800税込¥142,7801セット(63個)7日以内出荷Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:8.2μF●電圧:630V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7032-02
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10%
VISHAY¥539~税込¥593~1個7日以内出荷Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 20μF ± 5%
VISHAY¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷VishayMKP1848HシリーズのDCリンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン(KP)フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネルギーインバータ、UPS、バッテリドライバ、モータドライバなどがあります。高湿度下でも高い堅牢性を備えていますリプル電流能力が高く、低ESRで、低ESLですハロゲンフリーです85℃THB、85%RH、1000時間@定格UNDC仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-25
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10%
VISHAY¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷VishayMKP385Eシリーズ、THBAC及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温AEC-Q200認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS(バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差:±10%定格静電容量範囲:最大15μF難燃性密閉パッケージスズめっきワイヤリード仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7030-69
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 5個入
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷VishayMKP385Eシリーズ、THBAC及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温AEC-Q200認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS(バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差:±10%定格静電容量範囲:最大15μF難燃性密閉パッケージスズめっきワイヤリード仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7027-11