カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 東芝(10)
- コーセル(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- STMicro(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tk20a60u」の検索結果
特価

Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB
VISHAY¥339税込¥3731個当日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 43 W動作温度 Max = +175 ℃PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応