カテゴリ

  • 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • シモジマ(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 東海(1)
  • JAPANNEXT(45)
  • STMicro(40)
  • RS PRO(30)
  • INFINEON(27)
  • ASUS(エイスース)(25)
  • onsemi(21)
  • SUGICO(スギコ)(19)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • IXYS(15)
  • WEIDMULLER(14)
  • ARCOL(OHMITE)(12)
  • ARCOLECTRIC(9)
  • CADDOCK(8)
  • SPARKFUN(7)
  • Hirschmann Test & Measurement(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-24」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 100A, 400V, 3-Pin TO-240AA VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 100A, 400V, 3-Pin TO-240AA

    VISHAY
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-240AAダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.55V長さ = 92mm幅 = 22.6mm高さ = 35mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2.1kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, シリーズ, 100A, 800V, 3-Pin TO-240AA VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, シリーズ, 100A, 800V, 3-Pin TO-240AA

    VISHAY
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-240AAダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.55V長さ = 92mm幅 = 22.6mm高さ = 35mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2.1kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 300A, 100V, 3-Pin TO-244 VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 300A, 100V, 3-Pin TO-244

    VISHAY
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-244ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 93mm幅 = 21mm高さ = 17.5mmピーク逆電流 = 4.5mA高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 60A, 400V, 2-Pin TO-247AC VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 60A, 400V, 2-Pin TO-247AC

    VISHAY
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 60A整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 15.9mm幅 = 5.3mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 60ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-247 VISHAY

    Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-247

    VISHAY(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    仕様定格平均オン電流 = 20Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-247繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 300A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 100mAピン数 = 3長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mm寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mmピークオンステージ電圧 = 1.3V位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-247AC シリコンジャンクション 1.1V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-247AC シリコンジャンクション 1.1V

    VISHAY
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-247AC。最大連続 順方向電流 = 40A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 475A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 100W 10Ω ±5%, LTO100F10R00JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 100W 10Ω ±5%, LTO100F10R00JTE3

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。定格電力 = 100W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO100。パッケージ/ケース = TO-247。温度係数 = ±150ppm/℃。リード間隔 = 10.16mm。LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値10ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 100W 4.7Ω ±5%, LTO100F4R700JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 100W 4.7Ω ±5%, LTO100F4R700JTE3

    VISHAY
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    抵抗 = 4.7Ω。定格電力 = 100W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO100。パッケージ/ケース = TO-247。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値4.7ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET400 V 16 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET400 V 16 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 16 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 190 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 15.87mm。高さ = 20.7mm。NチャンネルMOSFET、300 → 400 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 47 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 47 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 47 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。シリーズ = E Series。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 64 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 357 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 5.31mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、Eシリーズ、低性能指数、Vishay Semiconductor. VishayのEシリーズパワーMOSFETは、最大オン抵抗が極めて低く、低性能指数と高速スイッチングが特長の高電圧トランジスタです。 幅広い定格電流の製品が用意されています。 主な用途には、サーバー及び通信電源、LED照明、フライバックコンバータ、力率補正(PFC)、スイッチモード電源(SMPS)などがあります。. 特長. 低性能指数(FOM): RDS(on) x Qg 低入力静電容量(Ciss) 低オン抵抗(RDS(on)) 超低ゲート電荷(Qg) 高速スイッチング スイッチング損失及び導電損失を低減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 100W 1Ω ±5%, LTO100F1R000JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 100W 1Ω ±5%, LTO100F1R000JTE3

    VISHAY
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    抵抗 = 1Ω。定格電力 = 100W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO100。パッケージ/ケース = TO-247。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 40A, 600V, 2-Pin TO-247AC VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 40A, 600V, 2-Pin TO-247AC

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 180ns動作温度 Min = -40 ℃高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 40A, 45V, 3-Pin TO-247AD VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 40A, 45V, 3-Pin TO-247AD

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 16.4mm幅 = 5.16mm高さ = 21.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A高性能ショットキー整流器、30 → 40 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 440A, 30V, 3-Pin TO-244AB VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 440A, 30V, 3-Pin TO-244AB

    VISHAY
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-244ABダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3長さ = 92.71mm幅 = 20.32mm高さ = 15.75mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-247AC VISHAY

    Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-247AC

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 35Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-247AC繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 600A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 150mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 150mAピン数 = 3長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mm寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mm動作温度 Min = -40 ℃位相制御サイリスタ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin TO-247AC VISHAY

    Vishay サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin TO-247AC

    VISHAY
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 20Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-247AC繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 300A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 45mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 100mAピン数 = 3長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mm寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mm動作温度 Min = -40 ℃位相制御サイリスタ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 60A, 1200V, 2-Pin TO-247AC VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 60A, 1200V, 2-Pin TO-247AC

    VISHAY
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 60A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.09V長さ = 15.9mm幅 = 5.3mm高さ = 20.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.1kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 60A, 200V, 2-Pin TO-247AC VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 60A, 200V, 2-Pin TO-247AC

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.08V長さ = 15.9mm幅 = 5.3mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 35nsピーク逆電流 = 50μAFRED Ptμ超高速回復整流器、10 A超RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 40A, 1200V, 2-Pin TO-247AC VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 40A, 1200V, 2-Pin TO-247AC

    VISHAY
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V長さ = 15.9mm幅 = 5.3mm高さ = 20.7mm動作温度 Min = -40 ℃標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 60A, 200V, 3-Pin TO-247AC VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 60A, 200V, 3-Pin TO-247AC

    VISHAY
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.08V長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 11 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 11 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    9,798税込10,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 11 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 600 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 180 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 5.31mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 22 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 22 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 22 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 230 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 277 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。幅 = 5.31mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、500 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 30A, 600V, 2-Pin TO-247AC VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 30A, 600V, 2-Pin TO-247AC

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 2.6V長さ = 15.9mm幅 = 5.3mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Min = -65 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET1000 V 4.3 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET1000 V 4.3 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    13,980税込15,378
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 4.3 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 1000 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 150 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 5.31mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 95A, 1200V, VS-VSKT91/12 VISHAY

    Vishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 95A, 1200V, VS-VSKT91/12

    VISHAY
    68,980税込75,878
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 95A。サイリスタタイプ = SCR、SCRモジュール。パッケージタイプ = TO-240AA。繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V。サージ電流レーティング = 2000A。実装タイプ = パネルマウント。最大ゲートトリガー電流 = 270mA。最大ゲートトリガー電圧 = 4V。最大保持電流 = 250mA。ピン数 = 7。寸法 = 92 x 22.6 x 30mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V。サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル MOSFET100 V 21 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Pチャンネル MOSFET100 V 21 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    9,998税込10,998
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 21 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 200 MΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 180 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 5.31mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル MOSFET200 V 12 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Pチャンネル MOSFET200 V 12 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    8,898税込9,788
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 12 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 150 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。標準ゲートチャージ @ Vgs = 44 nC @ 10 Vmm。高さ = 20.7mm。PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET250 V 23 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET250 V 23 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    8,298税込9,128
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 23 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 140 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 190 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 15.87mm。高さ = 20.7mm。NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 11 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 11 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    17,980税込19,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 11 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 580 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 180 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。幅 = 5.31mm。高さ = 20.7mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 19 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 19 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 19 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 4V。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 179 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。長さ = 15.87mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、Eシリーズ、低性能指数、Vishay Semiconductor. VishayのEシリーズパワーMOSFETは、最大オン抵抗が極めて低く、低性能指数と高速スイッチングが特長の高電圧トランジスタです。 幅広い定格電流の製品が用意されています。 主な用途には、サーバー及び通信電源、LED照明、フライバックコンバータ、力率補正(PFC)、スイッチモード電源(SMPS)などがあります。. 特長. 低性能指数(FOM): RDS(on) x Qg 低入力静電容量(Ciss) 低オン抵抗(RDS(on)) 超低ゲート電荷(Qg) 高速スイッチング スイッチング損失及び導電損失を低減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET200 V 30 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET200 V 30 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    9,998税込10,998
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 30 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 85 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 190 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 5.31mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET1000 V 6.1 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET1000 V 6.1 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 6.1 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 1000 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 190 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 5.31mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET800 V 7.8 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET800 V 7.8 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 7.8 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.2 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 190 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 15.87mm。高さ = 20.7mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 400A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-244 ショットキー 840mV VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 400A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-244 ショットキー 840mV

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TO-244。最大連続 順方向電流 = 400A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 840mV。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25.5kA。Vishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 50 → 400 A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
tok do-24特集