カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • TORAY(東レ)(138)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(100)
  • ホンダ(39)
  • 三菱ふそう(39)
  • SPARKFUN(29)
  • がまかつ Gamakatsu(27)
  • TORAY(東レ・モノフィラメント)(23)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(11)
  • SIEMENS(9)
  • HAMMOND(8)
  • PGYTECH(8)
  • 東レ・デュポン(6)
  • エスコ(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • JACKALL(ジャッカル)(5)
  • 東レファインケミカル(4)
  • RS PRO(4)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toray」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 129A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 9.1 x 9.1 x 9.1mm。幅 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.4V, 5KP43A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.4V, 5KP43A-E3/54

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 69.4V。最小ブレークダウン電圧 = 47.8V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 43V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 72A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。直径 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54

    VISHAY
    279,800税込307,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 86.1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。テスト電流 = 5mA。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 251A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMCJ28CA-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMCJ28CA-E3/57T

    VISHAY
    52,980税込58,278
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 45.4V。最小ブレークダウン電圧 = 31.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMC。最大逆スタンドオフ電圧 = 28V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 33A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm。高さ = 2.42mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 209V, SMCJ130CA-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 209V, SMCJ130CA-E3/57T

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 209V。最小ブレークダウン電圧 = 144V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMC。最大逆スタンドオフ電圧 = 130V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 7.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMCJ48CA-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMCJ48CA-E3/57T

    VISHAY
    38,980税込42,878
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMC。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 19.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMBJ30A-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMBJ30A-E3/52

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 48.4V。最小ブレークダウン電圧 = 33.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 30V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 12.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 28.8V, SMBJ16CA-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 28.8V, SMBJ16CA-E3/52

    VISHAY
    23,980税込26,378
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 28.8V。最小ブレークダウン電圧 = 17.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 16V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 20.8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.5V, SMBJ30CA-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.5V, SMBJ30CA-E3/52

    VISHAY
    18,980税込20,878
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 53.5V。最小ブレークダウン電圧 = 33.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 30V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 11.2A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMBJ48CA-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMBJ48CA-E3/52

    VISHAY
    23,980税込26,378
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 7.8A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.24mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.9V, SMBJ7.5CA-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.9V, SMBJ7.5CA-E3/52

    VISHAY
    319税込351
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 12.9V。最小ブレークダウン電圧 = 8.33V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 7.5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 46.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24CA-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24CA-E3/52

    VISHAY
    299税込329
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 15.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.24mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
toray 浄水 器特集