カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- UNION(ユニオン産業)(4)
- T&D(ティアンドデイ)(4)
- KSフィルター(4)
- 日本ナインスター(4)
- NTB(2)
- カーメックス(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tr-07c」の検索結果
特価

Vishay ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(200個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応