カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tr-c20b」の検索結果

Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TR3B106K020C1000
VISHAY¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応