カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- TRUSCO(21)
- T&D(ティアンドデイ)(19)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- ミツビシ(12)
- ホンダ(6)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
- I.L.K(池田レンズ工業)(5)
- 東京発条製作所(5)
- RS PRO(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- ユニカ(3)
- SMC(2)
- MSTコーポレーション(2)
- キタジマ(2)
- 象印マホービン(2)
- 椿本チエイン(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tr55」の検索結果

Vishay ツェナーダイオード 10V 表面実装 500 mW
VISHAY¥19,980税込¥21,9781セット(2500個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 10V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = MicroMELF。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = <15Ω。最大逆漏れ電流 = <2μA。寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm。動作温度 Max = +175 ℃%/K。ツェナーダイオード500 mW、BZM55シリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード 36V スルーホール 500 mW
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(250個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 80Ω。最大逆漏れ電流 = 2μA。寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm。標準電圧温度係数 = 0.12%/K。ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(250個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 90Ω最大逆漏れ電流 = 40μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 5.6V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥3,298税込¥3,6281袋(250個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm標準電圧温度係数 = 0.05%/Kツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応