カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(47)
- CKD(2)
- KSフィルター(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(8)
- U-TOOLS (埼玉精機)(4)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- エスコ(4)
- ニッサン(4)
- ホンダ(35)
- ミツビシ(3)
- ユーボン(3)
- 三菱電機(16)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 修理(5)
- 摂津金属工業(4)
- 東洋技研(22)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「u-0102」の検索結果
特価

Vishay SMDレジスタ, 10Ω, MELF 0102, 0.2W MMU01020C1009FB300
VISHAY¥339税込¥3731袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0102。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.2W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = MMU0102。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0102, 0.2W MMU01020C1002FB300
VISHAY¥279税込¥3071袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0102。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.2W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = MMU0102。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 20Ω, MELF 0102, 0.2W MMU01020C2009FB300
VISHAY¥6,698税込¥7,3681セット(500個)7日以内出荷抵抗 = 20Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0102。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.2W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMU。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20