カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • SMC(107)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • ニッサン(17)
  • Hydrangea(12)
  • エスコ(11)
  • NAKATAKI(9)
  • CKD(7)
  • 椿本チエイン(5)
  • 廣杉計器(5)
  • KSフィルター(5)
  • TRUSCO(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 河村電器産業(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 伊東電機(4)
  • エフピコ(4)
  • Festo(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-40-5」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 715C 40KVDC 2500PF -20%+80% Y5U 7247 e4 VISHAY

    715C 40KVDC 2500PF -20%+80% Y5U 7247 e4

    VISHAY
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.5nF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-35
  • セラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc

    VISHAY
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器
    仕様●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C10DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミック電圧3.5 kVrms, 10kV dc直径(Φmm)54.1高さ(mm)19.8アズワン品番65-7098-15静電容量(nF)20
  • 715C 40KVDC 2500PF -20%+80% Y5U 7247 e4 1箱 20個入 VISHAY

    715C 40KVDC 2500PF -20%+80% Y5U 7247 e4 1箱 20個入

    VISHAY
    359,800税込395,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
    仕様●静電容量:2.5nF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●末端仕様:ねじアズワン品番65-7108-38
  • セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc

    VISHAY
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器
    仕様●静電容量:500pF●電圧:14 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:26.7mm●高さ:34.5mm●寸法:26.7 (Dia.). x 34.5mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7099-24
  • セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 4.7nF 10.6 kVrms 30 kV dc 60 kV dc VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 4.7nF 10.6 kVrms 30 kV dc 60 kV dc

    VISHAY
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    高電圧クラス 2 セラミック DC ディスクコンデンサ、10 → 40 kV dc / 3.5 → 14 kV ac、ねじ止め Terminal 取り付けクラス 2 セラミック( Y5U ) 低インダクタンス 高い絶縁抵抗 用途 高電圧電源 CO2レーザー X線機器
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:10.6 kVrms, 30 kV dc, 60kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:61.5mm●高さ:30mm●寸法:61.5 (Dia.). x 30mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Min:-30℃アズワン品番65-7105-33
  • Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ 3.3nF 40kV dc 715C40DKD33 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ 3.3nF 40kV dc 715C40DKD33

    VISHAY
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 3.3nF。電圧 = 40kV dc。実装タイプ = スクリューターミナル。シリーズ = 715C。許容差 = -20 → +80%。温度特性 = Y5U。パッケージ/ケース = 0814。直径 = 58.4mm。高さ = 34.5mm。寸法 = 58.4 (Dia.) x 34.5mm。抑制クラス = Class II。誘電体材料 = セラミック%。Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc 1箱 24個入 VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc 1箱 24個入

    VISHAY
    339,800税込373,780
    1箱(24個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:500pF●電圧:14 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:26.7mm●高さ:34.5mm●寸法:26.7 Dia. x 34.5mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6992-05