カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(38)
  • MURATA(村田製作所)(24)
  • サカエ(16)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • NSK(日本精工)(7)
  • 東洋技研(7)
  • 伊東電機(7)
  • ツカサ電工(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • コスモスビード(6)
  • サンポール(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • オリエンタルモーター(4)
  • マスプロ電工(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u206」の検索結果

特価
本日6月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面実装抵抗 200kΩ 1206 3216M 0.33W VISHAY面実装抵抗 200kΩ 1206 3216M 0.33WVISHAY
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:200kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7171-98
面実装抵抗 200kΩ 1206 3216M 0.33W 1セット 100個入 VISHAY面実装抵抗 200kΩ 1206 3216M 0.33W 1セット 100個入VISHAY
199,800税込219,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7173-06
面実装抵抗 20kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 VISHAY面実装抵抗 20kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入VISHAY
119,800税込131,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7172-89
面実装抵抗 20kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY面実装抵抗 20kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入VISHAY
1,898税込2,088
1セット(5個)
7日以内出荷
VishayPHPAシリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセスによって制限されます。高出力チップ抵抗器と同様に、発生した熱を除去するAbilityは、デバイスの全体的な性能に不可欠です。窒化タンタル材料抵抗範囲:10Ω→30.1kΩ電圧係数<:0.1ppm/V動作電圧:200V動作温度範囲:-55→+155℃ノイズ<:-30dB
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:20kΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7023-41
面実装抵抗 200Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入 VISHAY面実装抵抗 200Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入VISHAY
189,800税込208,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:200Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7016-32
面実装抵抗 24.9kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入 VISHAY面実装抵抗 24.9kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 1000個入VISHAY
279,800税込307,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay PHPA シリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:24.9kΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7023-49
面実装抵抗 200Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY面実装抵抗 200Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
VishayPHPAシリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセスによって制限されます。高出力チップ抵抗器と同様に、発生した熱を除去するAbilityは、デバイスの全体的な性能に不可欠です。窒化タンタル材料抵抗範囲:10Ω→30.1kΩ電圧係数<:0.1ppm/V動作電圧:200V動作温度範囲:-55→+155℃ノイズ<:-30dB
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:200Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7019-55
関連キーワード
cp206特集