カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • CKD(9)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • omron(オムロン)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
  • SMC(688)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • イトーキ(114)
  • エレコム(11)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(66)
  • ニチコン(8)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • 富士インパルス(17)
  • 摂津金属工業(12)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(19)
  • 重松製作所(19)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2w」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面実装抵抗 240kΩ 0805 2012M 0.2W VISHAY

    面実装抵抗 240kΩ 0805 2012M 0.2W

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:240kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7172-13
  • 面実装抵抗 240kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入 VISHAY

    面実装抵抗 240kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入

    VISHAY
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:240kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7176-76
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 50V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, 2W005G-E4/51 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 50V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, 2W005G-E4/51

    VISHAY
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = WOG。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 9.86mm。高さ = 5.6mm。UL E54214. ワイヤリード付きブリッジ整流器、2WxxGシリーズ、Vishay Semiconductor. 低DC逆電流 高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 400V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, 2W04G-E4/51 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 400V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, 2W04G-E4/51

    VISHAY
    ¥149,800税込¥164,780
    1袋(3000個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = WOG。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 9.86mm。幅 = 8.84mm。UL E54214. ワイヤリード付きブリッジ整流器、2WxxGシリーズ、Vishay Semiconductor. 低DC逆電流 高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 800V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, 2W08G-E4/51 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 800V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, 2W08G-E4/51

    VISHAY
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = WOG。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 9.86mm。幅 = 8.84mm。UL E54214. ワイヤリード付きブリッジ整流器、2WxxGシリーズ、Vishay Semiconductor. 低DC逆電流 高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 1000V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, 2W10G-E4/51 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 1000V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, 2W10G-E4/51

    VISHAY
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = WOG。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 9.86mm。高さ = 5.6mm。UL E54214. ワイヤリード付きブリッジ整流器、2WxxGシリーズ、Vishay Semiconductor. 低DC逆電流 高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC2502W VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC2502W

    VISHAY
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm。幅 = 28.8mm。UL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC25xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 600V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, 2W06G-E4/51 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 600V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, 2W06G-E4/51

    VISHAY
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = WOG。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 9.86mm。幅 = 8.84mm。UL E54214. ワイヤリード付きブリッジ整流器、2WxxGシリーズ、Vishay Semiconductor. 低DC逆電流 高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造
    RoHS指令(10物質対応)対応