カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • SMC(107)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • ニッサン(17)
  • Hydrangea(12)
  • エスコ(11)
  • NAKATAKI(9)
  • CKD(7)
  • 椿本チエイン(5)
  • 廣杉計器(5)
  • KSフィルター(5)
  • TRUSCO(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 河村電器産業(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • エフピコ(4)
  • ツガミ(3)
  • ノーブランド(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u40-5」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
715C 40KVDC 2500PF -20%+80% Y5U 7247 e4 VISHAY715C 40KVDC 2500PF -20%+80% Y5U 7247 e4VISHAY
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.5nF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-35
715C 40KVDC 2500PF -20%+80% Y5U 7247 e4 1箱 20個入 VISHAY715C 40KVDC 2500PF -20%+80% Y5U 7247 e4 1箱 20個入VISHAY
359,800税込395,780
1箱(20個)
7日以内出荷
Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
仕様●静電容量:2.5nF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●末端仕様:ねじアズワン品番65-7108-38
Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ 3.3nF 40kV dc 715C40DKD33 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ 3.3nF 40kV dc 715C40DKD33VISHAY
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
静電容量 = 3.3nF。電圧 = 40kV dc。実装タイプ = スクリューターミナル。シリーズ = 715C。許容差 = -20 → +80%。温度特性 = Y5U。パッケージ/ケース = 0814。直径 = 58.4mm。高さ = 34.5mm。寸法 = 58.4 (Dia.) x 34.5mm。抑制クラス = Class II。誘電体材料 = セラミック%。Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dcVISHAY
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器
仕様●静電容量:500pF●電圧:14 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:26.7mm●高さ:34.5mm●寸法:26.7 (Dia.). x 34.5mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7099-24
セラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dcVISHAY
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器
仕様●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C10DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミック電圧3.5 kVrms, 10kV dc直径(Φmm)54.1高さ(mm)19.8アズワン品番65-7098-15静電容量(nF)20
セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 4.7nF 10.6 kVrms 30 kV dc 60 kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 4.7nF 10.6 kVrms 30 kV dc 60 kV dcVISHAY
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
高電圧クラス 2 セラミック DC ディスクコンデンサ、10 → 40 kV dc / 3.5 → 14 kV ac、ねじ止め Terminal 取り付けクラス 2 セラミック( Y5U ) 低インダクタンス 高い絶縁抵抗 用途 高電圧電源 CO2レーザー X線機器
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:10.6 kVrms, 30 kV dc, 60kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:61.5mm●高さ:30mm●寸法:61.5 (Dia.). x 30mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Min:-30℃アズワン品番65-7105-33
Vishay セラミックコンデンサ WKO シリーズ 1nF 400V ac WKO102MCPCJ0KR VISHAYVishay セラミックコンデンサ WKO シリーズ 1nF 400V ac WKO102MCPCJ0KRVISHAY
91,980税込101,178
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF。電圧 = 400V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = WKO。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 10mm。長さ = 10mm。奥行き = 5mm。寸法 = 10 (Dia.) x 40mm。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。WKOシリーズセラミックディスクコンデンサ. Vishay製のACライン定格コンデンサは、両面が銀めっきされ、難燃性のセラミック製のエポキシ樹脂でコーティングされたラジアル実装ディスクで構成されています。これらの製品は、スズめっき銅の接続リードを備えており、優れた信頼性を発揮します。ラインバイパス、X1及びY2の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc 1箱 24個入 VISHAYセラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc 1箱 24個入VISHAY
339,800税込373,780
1箱(24個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:500pF●電圧:14 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:26.7mm●高さ:34.5mm●寸法:26.7 Dia. x 34.5mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6992-05