カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ADVANTEC(5)
- E-Value(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- KSフィルター(4)
- ParkerTAIYO(8)
- RIKEN(理研機器)(2)
- SMC(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAGEO(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- イマオコーポレーション(24)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(4)
- ノガ(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱ケミカルインフラテック(4)
- 富士電機(2)
- 潤工社(9)
- ブランドをもっと見る
「uh-10」の検索結果
特価

表面実装インダクタ 10 μH 6.5A 1セット 5個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。この製品は 10 uH インダクタンスとパッケージタイプが 4040 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6.5A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7074-99
表面実装インダクタ 10 μH 5.1A 1セット 500個入
VISHAY¥95,980税込¥105,5781セット(500個)7日以内出荷Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 10 uH、パッケージタイプは 3232 です。 E-field シールド付き高電流インダクタは受動回路コンポーネントです。つまり、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz ~ 2 MHz仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.1A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7074-21
表面実装インダクタ 10 μH 4A 1セット 5個入
VISHAY¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 10 uH、パッケージタイプは 2525 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路部品なので、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz ~ 2 MHz のフィルタイ仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7077-80