カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ナリカ(3)
  • アズワン(2)
  • エルモ(2)
  • 島津理化(2)
  • Polycom (ポリコム)(2)
  • j5 create(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキテック(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • カシムラ(1)
  • Beruf(1)
  • 豊田合成(1)
  • 環境テクノス(1)
  • ロジクール(1)
  • Acer(エイサー)(1)
  • アルプス(1)
  • エレキット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uvc led」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Standard Power UV LED シリーズ 紫外線 LED 1袋 2個入 VISHAY

    Standard Power UV LED シリーズ 紫外線 LED 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay の UVC 発光ダイオードは、シリコンレンズを搭載したセラミックベースの低消費電力 UVC LED で、長寿命を実現しています。パッケージサイズは 3.45 mm x 3.45 mm x 1.38 mm で、放射出力は標準 2.5 mW @ 20 mA ( Wavelength Range 265 nm → 285 nm )です。DC 順方向電流:最大 30 mA リフローはんだ付け方式
    仕様●ピン数:3●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Standard Power UV LEDアズワン品番65-7237-37
  • Standard Power UV LED シリーズ 紫外線 LED 1袋 2個入 VISHAY

    Standard Power UV LED シリーズ 紫外線 LED 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay の UVC 発光ダイオードは、水晶ウィンドウを備えたセラミックベースの低消費電力 UVC LED で、長寿命を実現しています。パッケージサイズは 3.45 mm x 3.45 mm x 1.78 mm で、放射出力は標準 10 mW @ 100 mA ( Wavelength Range 270 → 285 nm )です。DC 順方向電流:最大 150 mA リフローはんだ付け方式
    仕様●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Standard Power UV LED●コード番号:206-5761アズワン品番65-7238-02
  • 280nm UV-C 紫外線 LED 13.5mW 1袋 5個入 VISHAY

    280nm UV-C 紫外線 LED 13.5mW 1袋 5個入

    VISHAY
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●UVの種類:UVC●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●コード番号:238-7031アズワン品番65-7262-56
  • Vishay VLMU1610 シリーズ 370nm,135 ° 紫外線 LED VISHAY

    Vishay VLMU1610 シリーズ 370nm,135 ° 紫外線 LED

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様LED数 = 1ピーク波長 = 370nm放射束 = 50 mW @ 60 mAmWビュー角 = 135 °レンズ形状 = 正方形ピン数 = 2LED材質 = InGaN実装タイプ = 表面実装高さ = 1.38mm長さ = 1.6mm幅 = 1.6mm寸法 = 1.6 x 1.6 x 1.38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 近接センサ及び赤外線エミッタ, 200mm 表面実装 VCNL3020-GS08 VISHAY

    Vishay 近接センサ及び赤外線エミッタ, 200mm 表面実装 VCNL3020-GS08

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    センサータイプ = 近接センサー。センシング距離 = 200mm。スイッチングモード = デジタル。出力タイプ = デジタル、オープンドレイン。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 10。最大供給電流 = 200 mA (LEDパルス)。寸法 = 4.9 x 2.4 x 0.83mm。高さ = 0.83mm。長さ = 4.9mm。幅 = 2.4mm。VCNL3020、近接センサ(赤外線エミッタ搭載)、Vishay Semiconductors. VCNL3020は、赤外線エミッタと割り込み機能を搭載した完全集積型の近接センサです。. I2Cシリアル通信インターフェイス 有効分解能: 16ビット LED駆動電流: 10 → 200 mAで設定可能 最大近接距離: 200 mm 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
idec 6v led特集