カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • コガネイ(190)
  • Hirschmann Test & Measurement(97)
  • RS PRO(27)
  • MICROCHIP(19)
  • Sensata / Crydom(18)
  • CKD(11)
  • KNITTER-SWITCH(10)
  • 近江精機(9)
  • COOPER BUSSMANN(9)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
  • LITTELFUSE(7)
  • Kudom(7)
  • SCHURTER(6)
  • DiodesZetex(6)
  • STMicro(5)
  • Eliwell(5)
  • ALLIANCE MEMORY(4)
  • NETGEAR(4)
  • BARTH(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-32x」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 4700μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 4700μFVISHAY
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 26 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm直径 = 26mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 256端子タイプ = スナップイン256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応
gv-30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gv-30