カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(24)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- JTC(8)
- LITTELFUSE(8)
- MAZDA(マツダ)(68)
- omron(オムロン)(9)
- onsemi(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- RS PRO(8)
- SIEMENS(15)
- SMC(23)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- オイレス工業(9)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(26)
- ノーブランド(10)
- ノーリツ(9)
- 三菱電機(12)
- 東和制電工業(TOWA)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「v-60s」の検索結果
特価

AEQC101 Qualified N-CHANNEL 60-V (D-S) 1
VISHAY¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)ほか7日以内出荷仕様MOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH620A-3
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = AC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 320%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300-DEFG
VISHAY¥19,980税込¥21,9781セット(50個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトダイオード。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 1.75μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。標準降下時間 = 1.75μs。シリーズ = IL300。特殊機能 = リニア動作。UL、E52744、VDE 0884. リニアオプトカプラ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300-EF
VISHAY¥34,980税込¥38,4781セット(50個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトダイオード。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 1.75μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。標準降下時間 = 1.75μs。シリーズ = IL300。特殊機能 = リニア動作。UL、E52744、VDE 0884. リニアオプトカプラ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトダイオード。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 1.75μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。標準降下時間 = 1.75μs。シリーズ = IL300。特殊機能 = リニア動作。UL、E52744、VDE 0884. リニアオプトカプラ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6206-2T
VISHAY¥57,980税込¥63,7781セット(1000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SMD。入力電流タイプ = AC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 200%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY17-3X007T
VISHAY¥819税込¥9011袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 200%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = CNY。オプトカプラ、トランジスタ出力、CNYシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ILQ621GB
VISHAY¥6,898税込¥7,5881セット(25個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.3V。チャンネル数 = 4。ピン数 = 16。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2.8μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 600%。標準降下時間 = 11μs。シリーズ = ILQ。オプトカプラ、トランジスタ出力、IL、ILD、ILQシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N26
VISHAY¥2,298税込¥2,5281セット(50個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5000 V ac。最大電流変換率 = 50%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = 4N26。オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-4
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 4μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 320%。標準降下時間 = 15μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH617A-2
VISHAY¥6,998税込¥7,6981セット(100個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4100
VISHAY¥659税込¥7251袋(2個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 4。ピン数 = 16。パッケージタイプ = Mini-Flat。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 3750 V ac。最大電流変換率 = 600%。最小電流伝送率 = 50%。シリーズ = TCMT。オプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N25
VISHAY¥1,998税込¥2,1981セット(50個)欠品中実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5000 V ac。最大電流変換率 = 50%。最小電流伝送率 = 20%。シリーズ = 4N25。オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH617A-2X006
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = DIP。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。110 ℃定格SFH617A (DIP)は、高電流伝達率、低カップリング静電容量及び高絶縁電圧を備えています。これらのカプラは、シリコンプレーナフォトトランジスタ検出器に光学的に結合されているGaAs赤外線発光ダイオードエミッタを備え、プラスチックDIP-4パッケージに組み込まれています。カップリング装置は、2つの電気的に分離された回路間の信号伝送用に設計されています。カプラは、2.54 mm間隔でエンドスタッキング可能です。>8.0 mmの沿面距離と空間距離は、オプション6で得られます。動作温度範囲: -55 → +110 ℃ 順方向電流に依存する優れたCTR直線性 絶縁試験電圧、5300 VRMS 用途: ACアダプタ SMPS PLCRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300-F-X007
VISHAY¥61,980税込¥68,1781セット(50個)7日以内出荷実装タイプ スルーホール実装。出力デバイス フォトダイオード。最大順方向電圧 1.5V。チャンネル数 1。ピン数 8。パッケージタイプ SMD。標準上昇時間 1.75μs。最大入力電流 60 mA。絶縁電圧 5300 Vrms。標準降下時間 1.75μs。シリーズ IL300。IL300 リニアオプトカプラは、 AlGaAs IRLED から構成され、絶縁フィードバックと出力 PIN フォトダイオードを分岐配置で照射します。フィードバックフォトダイオードは、 LED 光束の一部をキャプチャし、制御信号( IP1 )を生成して、のサーボに使用できます LED 駆動電流この技術は、 LED の非線形、時間、および温度特性を補正します。出力 PIN フォトダイオードは、 LED が生成するサーボ光束と直線的に関連する出力信号( IP2 )を生成します。 入力 出力カプラゲイン( K3 )の時間と温度安定性は、 LED の出力フラックスを正確に追跡する PIN フォトダイオードと一致することによって保証されています。特長 AC 信号と DC 信号を結合します 0.01 サーボ直線性 広い帯域幅 、 200kHz 高ゲイン安定性(通常 0.005 %/ C 低入出力静電容量 低消費電力 、 15mW 絶縁定格電圧: 4420 VRMS 内部絶縁距離 : 0.4 mm 用途 電源フィードバック電圧 電流 医療用センサの絶縁 オーディオ信号インターフェイス 分離されたプロセス制御トランスデューサ デジタル電話の絶縁 代理店の承認 UL cUL オプション で DIN EN60747-5-5 VDE0884-5 )を使用可能 BSI FIMKO CQCRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Vishay SFH6106-3T, トランジスタ出力, 4-Pin
VISHAY¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V ac最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 100 %オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。RoHS指令(10物質対応)対応