カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ミドリ安全(6)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • brother(ブラザー)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 日本ケミコン(3)
  • 村上被服(3)
  • 富士通(2)
  • 三木ネツレン(2)
  • 三菱電機(2)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • 河村電器産業(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • VSテクノロジー(2)
  • brembo(2)
  • THECUT(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v251」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ VISHAY

    Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ

    VISHAY
    ¥779~税込¥857~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様2512高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.7 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現長さ(mm)6.3寸法(mm)6.3×3.2×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.2シリーズCRHV定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケース2512テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
  • Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 1.8 A, 3 ピン パッケージIPAK (TO-251) VISHAY

    Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 1.8 A, 3 ピン パッケージIPAK (TO-251)

    VISHAY
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 1.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7Ω最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = IPAK (TO-251)実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 50 W標準ターンオフ遅延時間 = 25 nsPチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
12v25/25w特集