カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(255)
  • CKD(37)
  • DELTRON(33)
  • MAZDA(マツダ)(770)
  • ODELIC(オーデリック)(84)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • RS PRO(26)
  • SMC(192)
  • XP POWER(28)
  • エスコ(20)
  • コイズミ照明(26)
  • トヨタ(26)
  • ホンダ(232)
  • 三木プーリ(172)
  • 三菱電機(62)
  • 住友重機械工業(20)
  • 富士電機(18)
  • 新ダイワ(84)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v34」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay ESD保護ダイオード, 双方向, 表面実装, 14V, VBUS05L1-DD1-G-08 VISHAY

    Vishay ESD保護ダイオード, 双方向, 表面実装, 14V, VBUS05L1-DD1-G-08

    VISHAY
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = デュアル。最大クランピング電圧 = 14V。最小ブレークダウン電圧 = 7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = LLP1006。最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 34W。最大ピークパルス電流 = 2A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃mm。幅 = 0.65mm。ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB40A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB40A

    VISHAY
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.14V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB20A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB20A

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.14V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB140A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB140A

    VISHAY
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1400V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.25V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。高さ = 9.8mm。UL、E300359認定. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 単相ブリッジ整流器、高電圧電源モジュール ユニバーサル、3極端子: プッシュオン(ファストン)、ラップアラウンド、又ははんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 100V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB10A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 100V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB10A

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 155A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.3V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 28.5 x 28.5 x 9.8mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 800V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB80A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 800V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB80A

    VISHAY
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.14V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 28.5 x 28.5 x 9.8mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB140A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB140A

    VISHAY
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1400V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.3V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。高さ = 9.8mm。UL、E300359認定. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 単相ブリッジ整流器、高電圧電源モジュール ユニバーサル、3極端子: プッシュオン(ファストン)、ラップアラウンド、又ははんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB100A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB100A

    VISHAY
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.14V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 28.5 x 28.5 x 9.8mm。高さ = 9.8mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB05A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB05A

    VISHAY
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.25V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL、E300359認定. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 単相ブリッジ整流器、高電圧電源モジュール ユニバーサル、3極端子: プッシュオン(ファストン)、ラップアラウンド、又ははんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB160A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB160A

    VISHAY
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1600V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.25V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。高さ = 9.8mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB60A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB60A

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.11V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB10A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB10A

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.25V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB40A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB40A

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.11V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB20A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB20A

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.11V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB80A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB80A

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.11V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 28.5 x 28.5 x 9.8mm。高さ = 9.8mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB120A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB120A

    VISHAY
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.14V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 50V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB05A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 50V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB05A

    VISHAY
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.3V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB60A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB60A

    VISHAY
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.14V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB100A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB100A

    VISHAY
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.25V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 28.5 x 28.5 x 9.8mm。幅 = 28.5mm。UL、E300359認定. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 単相ブリッジ整流器、高電圧電源モジュール ユニバーサル、3極端子: プッシュオン(ファストン)、ラップアラウンド、又ははんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MOSFET, 40 V, 8 A, 8 ピン パッケージSOIC VISHAY

    Vishay MOSFET, 40 V, 8 A, 8 ピン パッケージSOIC

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 27 mΩ, 34 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 3.2 W標準ターンオン遅延時間 = 11 ns, 42 nsデュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応