カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 東和制電工業(TOWA)(32)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(23)
- ノーリツ(11)
- ノーブランド(10)
- オイレス工業(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 三菱電機(7)
- JTC(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- ELPA(5)
- 日動工業(5)
- マスプロ電工(5)
- 東芝(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ケリー電気産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「v60s」の検索結果

AEQC101 Qualified N-CHANNEL 60-V (D-S) 1
VISHAY¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)ほか7日以内出荷仕様MOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Vishay SFH6106-3T, トランジスタ出力, 4-Pin
VISHAY¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V ac最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 100 %オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。RoHS指令(10物質対応)対応