カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(7)
- CAMDENBOSS(33)
- climbing(クライミング)(33)
- HARWIN(50)
- JTC(24)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(55)
- MURATA(村田製作所)(31)
- アズワン(243)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- グリーンクロス(45)
- サンコー(三甲)(34)
- シュナイダーエレクトリック(36)
- シンワ測定(42)
- バンドー化学(29)
- フエニックス・コンタクト(67)
- マザーツール(38)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(122)
- 佐藤計量器製作所(60)
- 喜多製作所(36)
- 常磐精工(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「vanco」の検索結果

Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(50個)当日出荷仕様静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ F シリーズ
VISHAY¥329~税込¥362~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷取付方式スルーホールシリーズF許容差±10%温度係数±15%
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,220pF,1kV dc
VISHAY(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,820pF,1kV dc
VISHAY¥919税込¥1,0111袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 820pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,330pF,3kV dc
VISHAY(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,150pF,3kV dc
VISHAY(1件のレビュー)¥269税込¥2961袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 150pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,2.2nF,1kV dc
VISHAY¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 12mm温度係数 = ±15%許容差(プラス) = +10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,680pF,1kV dc
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 680pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY2 シリーズ,100pF,300V ac
VISHAY¥419税込¥4611袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100pF電圧 = 300V ac取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = VY2許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 7.5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm端子タイプ = ラジアルUL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY2 Series. AC Line Rated Class X1, 440 Vac, Class Y1, 300 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY1 シリーズ,220pF,500V ac
VISHAY¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220pF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = VY1許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 8mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 8 (Dia.) x 5mm端子タイプ = ラジアルUL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY1 Series. AC Line Rated Class X1, 760 Vac, Class Y1, 500 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,470pF,1kV dc
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,1nF,1kV dc
VISHAY¥789税込¥8681袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY2 シリーズ
VISHAY¥33,980税込¥37,3781リール(1000個)7日以内出荷取付方式スルーホール奥行(mm)5電圧(V)300acシリーズVY2動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ WYO シリーズ
VISHAY¥85,980税込¥94,5781箱(1000個)7日以内出荷仕様UL、CSA. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. WYOシリーズセラミックディスク. 安全性、クラスX1 (440 Vac) / Y2 (250 Vac) ライン、ラインバイパス、アンテナカップリング用 カプセル構造は「UL94V-0」準拠の難燃エポキシ樹脂製長さ(mm)12取付方式スルーホール奥行(mm)4.5電圧(V)400acシリーズWYO許容差±20%温度特性Y5URoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF)4.7
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,120pF,2kV dc
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 120pF電圧 = 2kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%最小動作温度 = -30℃IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,180pF,3kV dc
VISHAY¥319税込¥3511袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 180pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%許容差(プラス) = +10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応