カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- AVX(1)
- KEMET(1)
- KSフィルター(2)
- KYOCERA AVX(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- VICTOR(花園工具)(2)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- 因幡電工(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vd2200」の検索結果

Vishay タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,TR3D227K010C0100
VISHAY¥65,980税込¥72,5781セット(500個)8日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 220μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応