カテゴリ

  • 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(1,174)
  • ニッサン(62)
  • 赤松電機製作所(16)
  • ナンシン(12)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • 日恵製作所(10)
  • TDKラムダ(8)
  • ナベヤ(6)
  • アズワン(5)
  • メイキコウ(5)
  • JUKI(5)
  • 東芝キヤリア(5)
  • カナフジ電工(5)
  • コノエ(4)
  • 日本理化学器械(NRK)(4)
  • VSテクノロジー(4)
  • 電研精機研究所(4)
  • アウス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-100」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin Tモジュール VISHAYVishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin TモジュールVISHAY
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = Tモジュールダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -40 ℃高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノードVISHAY
7,998税込8,798特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
5,998税込6,598特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドカソードVISHAY
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay サイリスタ SCR VISHAYVishay サイリスタ SCRVISHAY
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソードVISHAY
499税込549
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
1チップ当たりのエレメント数2
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 1000V, 2-Pin DO-5 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 1000V, 2-Pin DO-5VISHAY
2,498税込2,748
1個
欠品中
仕様最大連続 順方向電流 = 70A整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.85V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mmピーク逆回復時間 = 500nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 730A高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 300A, 100V, 3-Pin TO-244 VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 300A, 100V, 3-Pin TO-244VISHAY
7,998税込8,798
1個
欠品中
仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-244ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 93mm幅 = 21mm高さ = 17.5mmピーク逆電流 = 4.5mA高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 3A, 100V, 2-Pin DO-214AB (SMC) VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 3A, 100V, 2-Pin DO-214AB (SMC)VISHAY
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 790mV長さ = 7.11mm幅 = 6.22mm高さ = 2.42mm動作温度 Max = +175 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 1000V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB100E VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 1000V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB100EVISHAY
429税込472
1個
5日以内出荷
ブリッジタイプ = 単相Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 38ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 52A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA寸法 = 9.5 x 9.5 x 10mm幅 = 9.5mmワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5最大連続 順方向電流 = 40Aピーク逆繰返し電圧 = 1000Vダイオード構成 = スタッドカソード整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB10A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB10AVISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = D 34ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.25Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 28.5mm幅 = 28.5mmUL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5最大連続 順方向電流 = 40Aピーク逆繰返し電圧 = 1000Vダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT10 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT10VISHAY
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 63ピン数 = 5回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.26Vピーク逆電流 = 200μA長さ = 28.5mm幅 = 28.5mmUL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-40HF100 VISHAYVS-40HF100VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-403CNQ100PBF VISHAYVS-403CNQ100PBFVISHAY
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-26MB100A VISHAYVS-26MB100AVISHAY
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-25FR100 VISHAYVS-25FR100VISHAY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 16A, 1000V, 2-Pin DO-4 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 16A, 1000V, 2-Pin DO-4VISHAY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.23V長さ = 12.69mm幅 = 11mm高さ = 31.8mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 370A標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 1.5A, 100V, 2-Pin DO-214AC (SMA) VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 1.5A, 100V, 2-Pin DO-214AC (SMA)VISHAY
389税込428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 850mV長さ = 4.6mm幅 = 2.9mm動作温度 Max = +150 ℃高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB100A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB100AVISHAY
16,980税込18,678
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D 34ピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.25Vピーク逆電流 = 10μA寸法 = 28.5 x 28.5 x 9.8mm幅 = 28.5mmUL、E300359認定. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 単相ブリッジ整流器、高電圧電源モジュール ユニバーサル、3極端子: プッシュオン(ファストン)、ラップアラウンド、又ははんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-26MT100 VISHAYVS-26MT100VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-50RIA100 VISHAYVS-50RIA100VISHAY
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 800V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB80E VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 800V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB80EVISHAY
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 1.2Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 38ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 52A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 9.5mm幅 = 9.5mmワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-40HFR100 VISHAYVS-40HFR100VISHAY
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-12F100 VISHAYVS-12F100VISHAY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 400A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-244 ショットキー 840mV VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンカソード, 400A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-244 ショットキー 840mVVISHAY
99,980税込109,978
1セット(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-244最大連続 順方向電流 = 400Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 840mV1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25.5kAVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 50 → 400 A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35VVISHAY
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5最大連続 順方向電流 = 70Aピーク逆繰返し電圧 = 1000Vダイオード構成 = スタッドカソード整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, スタッドアノード VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオード, スタッドアノードVISHAY
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード VISHAYVishay 整流用 3相ブリッジダイオードVISHAY(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷