カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ATEN(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NB(1)
- NB(日本ベアリング)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SAMTEC(4)
- SMC(22)
- SUN(1)
- イマオコーポレーション(2)
- スタープラチナ(2)
- テラル(2)
- ニッサン(10)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- ミドリ安全(2)
- 三菱マテリアル(3)
- 富士電機(1)
- 理研製鋼(1)
- 長尾製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vs-102」の検索結果

Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102W
VISHAY¥54,980税込¥60,4781箱(10個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 0.375kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 6。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。P100 シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 200V, 4-Pin D 46
VISHAY¥2,098税込¥2,3081袋(5個)翌々日出荷仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応