カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- SMC(1,569)
- ニッサン(5)
- ノーブランド(3)
- ビーエム機器(2)
- TDKラムダ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MICROCHIP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「vs-a-050」の検索結果

Vishay サイリスタ, SCR, 50A, 600V, VS-50RIA60
VISHAY¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷定格平均オン電流 = 50A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-65。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 1490A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 100mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V。最大保持電流 = 200mA。ピン数 = 2。寸法 = 19.2 x 17.35 x 42.5mm。繰返しピークオフステート電流 = 15mA。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ, SCR, 50A, 400V, VS-50RIA40
VISHAY¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷定格平均オン電流 = 50A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-65。繰返しピーク逆方向電圧 = 400V。サージ電流レーティング = 1490A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 100mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V。最大保持電流 = 200mA。ピン数 = 2。寸法 = 19.2 x 17.35 x 42.5mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 400V。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 50V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB05A
VISHAY¥23,980税込¥26,3781箱(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.3V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比RoHS指令(10物質対応)対応