カテゴリ
- 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- SMC(1,469)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- ニッサン(14)
- VSテクノロジー(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- KEMET(7)
- S&K(三興製作所)(6)
- 明邦化学(6)
- omron(オムロン)(5)
- セキスイ(5)
- コンサス(5)
- ケリー電気産業(4)
- i-PRO(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- サンホープ(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「vs25」の検索結果

Vishay サイリスタ, SCR, 25A, 800V, VS-25RIA80
VISHAY¥189,800税込¥208,7801袋(100個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-208AA。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 440A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 90mA。最大ゲートトリガー電圧 = 3V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 2。寸法 = 15.5 x 14.3 x 41.7mm。ピークオンステージ電圧 = 1.7V。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ, SCR, 25A, 600V, VS-25RIA60
VISHAY¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-48。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 440A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 2。繰返しピークオフステート電流 = 10mA。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 25A, 1200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-4 シリコンジャンクション 1.3V
VISHAY¥79,980税込¥87,9781袋(100個)7日以内出荷実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-4。最大連続 順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 373A。標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 1200V, VS-P135
VISHAY¥61,980税込¥68,1781箱(10個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V。サージ電流レーティング = 0.375kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 8。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。動作温度 Max = +125 ℃V。P100 シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102W
VISHAY¥54,980税込¥60,4781箱(10個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 0.375kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 6。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。P100 シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT20
VISHAY¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D 63。ピン数 = 5。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.26V。ピーク逆電流 = 100μA。寸法 = 28.5 x 28.5 x 10mm。高さ = 10mm。UL、E300359認定. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 三相ブリッジ整流器電源モジュール ユニバーサル、3極端子: プッシュオン(ファストン)、ラップアラウンド、又ははんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定フォロシャーシ取り付け 優れたパワー / ボリューム比RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT10
VISHAY¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 63。ピン数 = 5。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.26V。ピーク逆電流 = 200μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT120
VISHAY¥47,980税込¥52,7781セット(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 63。ピン数 = 5。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.26V。ピーク逆電流 = 200μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC2510W
VISHAY¥61,980税込¥68,1781箱(100個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 28.8mm。高さ = 7.62mm。UL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC25xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC2510A
VISHAY¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC-A。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 28.6mm。幅 = 28.6mm。UL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC2506A
VISHAY¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ブリッジタイプ = 単相A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC-A。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 28.6 x 28.6 x 7.7mm。幅 = 28.6mm。UL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC2504A
VISHAY¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC-A。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 28.6 x 28.6 x 7.7mm。幅 = 28.6mm。UL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC2504W
VISHAY1個取扱い終了ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 28.8mm。高さ = 7.62mm。UL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC25xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB40A
VISHAY¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.11V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けているRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB160A
VISHAY¥35,980税込¥39,5781セット(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1600V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.25V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。高さ = 9.8mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けているRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB60A
VISHAY¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.11V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けているRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB10A
VISHAY¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.25V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けているRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB100A
VISHAY¥26,980税込¥29,6781セット(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.25V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 28.5 x 28.5 x 9.8mm。幅 = 28.5mm。UL、E300359認定. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 単相ブリッジ整流器、高電圧電源モジュール ユニバーサル、3極端子: プッシュオン(ファストン)、ラップアラウンド、又ははんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB20A
VISHAY¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.11V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けているRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB120A
VISHAY¥25,980税込¥28,5781セット(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.11V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けているRoHS指令(10物質対応)対応