カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • CKD(84)
  • BIGM(丸山製作所)(595)
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • ELPA(23)
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • Jackery(ジャクリ)(12)
  • omron(オムロン)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(515)
  • TogoPower(12)
  • XP POWER(11)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(12)
  • ダイヤトレンド(20)
  • ハイロジック(10)
  • マキテック(14)
  • 坂口電熱(9)
  • 大菱計器製作所(10)
  • 東和制電工業(TOWA)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w3000」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.3W, 1GΩ, ±1% VISHAY

    Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.3W, 1GΩ, ±1%

    VISHAY
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1GΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.3W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRHV最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +150℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +100ppm/℃1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.3W, 100MΩ, ±1% VISHAY

    Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.3W, 100MΩ, ±1%

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100MΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.3W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRHV最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +150℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ VISHAY

    Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ

    VISHAY
    ¥779~税込¥857~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様2512高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.7 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現長さ(mm)6.3寸法(mm)6.3×3.2×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.2シリーズCRHV定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケース2512テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
  • Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ VISHAY

    Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ

    VISHAY
    ¥339~税込¥373~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現長さ(mm)3.18寸法(mm)3.18×1.6×0.64高さ(mm)0.64奥行(mm)1.6シリーズCRHV定格電力(W)0.3許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケース1206テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
300 桝特集