カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- メディアカバーマーケット(31)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- ラクテム(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- ウォーターミルズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wsr5」の検索結果

Vishay SMDレジスタ, 500mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R5000FEA
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 500mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSR2。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500m