カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Arduino(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(2)
- M5Stack(4)
- RS PRO(1)
- Seeed Studio(6)
- アドウィン(1)
- スイッチサイエンス(2)
- ビット・トレード・ワン(1)
- 共立電子産業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xiao esp32c3」の検索結果

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 220kΩ 1W ±5%
VISHAY¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 220kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応