カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • オカムラ(岡村製作所)(176)
  • SMC(25)
  • ホンダ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • アルインコ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • NEC(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HORIBA(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • SBS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y031l」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 470pF 500V ac AEC-Q200 1袋 20個入 VISHAY

    セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 470pF 500V ac AEC-Q200 1袋 20個入

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mm又は0.8 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm及び12.5 mmのストレートリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 1000回の温度サイクル
    仕様●静電容量:470pF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●自動車規格:AEC-Q200●直径:8mm●高さ:7mm●寸法:8 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6918-57
  • セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 470pF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入 VISHAY

    セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 470pF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入

    VISHAY
    36,980税込40,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470pF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●自動車規格:AEC-Q200●直径:8mm●高さ:7mm●寸法:8 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6917-83