カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(159)
  • ホンダ(16)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • BEST(ベスト)[金物](9)
  • omron(オムロン)(8)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • ミツビシ(4)
  • Vesrah(3)
  • エスコ(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 象印チェンブロック(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 巴バルブ(2)
  • 修理(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • ケージーパルテック(2)
  • K&N(2)
  • BRAKING(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ya-100」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21回転型 T93YA104KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21回転型 T93YA104KT20

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 9.7mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転型 T93YA101KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転型 T93YA101KT20

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 100Ω。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 Vishay, 470Ω, 0.5W, 上面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 470Ω, 0.5W, 上面調整

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応