カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ALBA(アルバ)(2)
- BEST(ベスト)[金物](9)
- BRAKING(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- K&N(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- MAZDA(マツダ)(14)
- omron(オムロン)(8)
- SMC(159)
- Vesrah(3)
- エスコ(2)
- ケージーパルテック(2)
- ホンダ(23)
- ミツビシ(4)
- 修理(2)
- 巴バルブ(2)
- 象印チェンブロック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ya-100」の検索結果
特価

Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21回転型 T93YA104KT20
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 9.7mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転型 T93YA101KT20
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷最大抵抗 = 100Ω。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 470Ω, 0.5W, 上面調整
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応