カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- スズキ(22)
- 与板利器工業(10)
- ホンダ(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- CHINO(チノー)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 山本製作所(1)
- イングカワモト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「yrk」の検索結果
特価

Thyristor/diode,IRKH142/12 140A 1200V
VISHAY¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様UL認定ファイルE78996. サイリスタ / ダイオードVS-VSKHシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / ダイオード構成 3500 V RMS 、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージINT-A-PAK 高サージ電流耐量寸法(mm)94×35×30タイプ(サイリスタ)SCR電流(A)(定格平均オン)140、(最大ゲートトリガー)0.27、(繰返しピークオフステート)0.05電圧(V)(最大ゲートトリガー)4、(ピークオンステージ)1.55、(繰返しピーク順方向抑止)1200ピン数(ピン)5保持電流(A)最大0.2動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージIPAK (TO-251)実装タイプパネルマウントピーク逆繰返し電圧(V)1200サージ電流レーティング(A)4712