カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(1,418)
- KITO(キトー)(482)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(180)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(173)
- YSK(山脇産業)(158)
- MYST(144)
- ダイヤトレンド(143)
- SYS(シブタニ)(137)
- SYS(117)
- ホンダ(114)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(106)
- ヨツギ(100)
- Panasonic(パナソニック)(97)
- WatchGuard(93)
- StarTech.com(81)
- ハリケーン(79)
- レイ・アウト(79)
- TRUSCO(78)
- Maritime Progress(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ys」の検索結果

Vishay ショットキーバリアダイオード, 1.5A, 90V, 2-Pin DO-214AC (SMA)
VISHAY¥129税込¥1421袋(5個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 90V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 4.5mm幅 = 2.79mm高さ = 2.09mm動作温度 Max = +150 ℃高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Vishay SFH6106-3T, トランジスタ出力, 4-Pin
VISHAY¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V ac最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 100 %オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。RoHS指令(10物質対応)対応