カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(14)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- KYO-EI(29)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(21)
- アオイ(43)
- エスコ(19)
- ツツミ工業(5)
- トンボ工業(2)
- ノーブランド(4)
- ビックス(2)
- フジキン(2)
- フローバル(3)
- ホンダ(6)
- ユニカ(2)
- 小野測器(5)
- 東洋国際(6)
- 正和(9)
- 清水製作所[継手](52)
- 築地製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「17hex」の検索結果
特価
関連キーワード

ソケット・スパナセット
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。用途機械整備差込角(mm)6.35、9.5セット商品数34ソケット内容(mm)9.5、10~20、22トラスコ品番399-0664セット内容12-Piece 3/8" hex sockets 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20and22mm、One 3/8" ratchet:quick release、60teeth/6°action angle、Two 3/8" extension bars、75mm/3"and150 mm/6"、One 3/8" universal joint、One 3/8"×1/4" bit holder、Two 3/8" spark plug hex sockets、16mm(5/8")and21mm(13/16")、One 1/4" spinner with two-component handle、One 1/4"×1/4" bit holder、Three 1/4" slotted bits:4、5.5and7mm、Four 1/4" Phillips bits、PH1、PH2、PH3andPH4、Six 1/4" hex bits、3、4、5、6、7and8mm材質High-performance alloy steel長さ(mm)280幅(mm)275(ケース)質量(kg)2.04高さ(mm)70(ケース)奥行(mm)145(ケース)規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finishケース色オレンジ/ブラック材質(ケース)High density polythene(HDPE)ハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドル外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70
バーコ ソケット・スパナセット
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷1/2差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトで持ち運びに最適です。普段の作業から出張作業に至るまであらゆる場面で使いやすいセットです。用途機械整備車両整備差込角(mm)12.7セット商品数25ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32トラスコ品番387-0511セット内容18-Piece 1/2" hex sockets 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30and32mm、One 1/2" ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、Two 1/2" extension bars、5"and10"、One 1/2" universal joint、One 1/2" T-adaptor、One 1/2" breaker bar with two-components handle:10"、One removable three-section plastic box with lid材質High-performance alloy steel長さ(mm)375質量(kg)4.71高さ(mm)100奥行(mm)215規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finish材質(ケース)High density polythene(HDPE)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら