カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 制御機器(4)
  • 研磨材(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BAHCO(バーコ)
  • ホンダ(142)
  • Altrider (アルトライダー)(60)
  • 三菱ふそう(35)
  • SMC(34)
  • プロトブレンボ(24)
  • オリエンタルモーター(21)
  • TKG(21)
  • AMPHENOL(21)
  • エスコ(17)
  • デュオ(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 三菱マテリアル(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • サンクリエイト(7)
  • EVANS(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • NASTA(ナスタ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ahe」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • バイメタルホールソーセット BAHCO(バーコ)

    バイメタルホールソーセット

    BAHCO(バーコ)
    7,898税込8,688
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    アーバーとの着脱がワンタッチで可能なホールソーセット。 電材、設備、建築のそれぞれの業界にて使用頻度の高いサイズのホールソーを取り揃えました。
  • タマゴ形超硬ロータリーバーシングルカット BAHCO(バーコ)

    タマゴ形超硬ロータリーバーシングルカット

    BAHCO(バーコ)
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷から90日以内出荷
    材質超硬
  • タマゴ形超硬ロータリーバーダブルカット BAHCO(バーコ)

    タマゴ形超硬ロータリーバーダブルカット

    BAHCO(バーコ)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-1880材質超硬軸径(Φmm)8質量(g)70刃長(mm)25外径(Φmm)16
  • 9PCSステンレスヘックスセット BAHCO(バーコ)

    9PCSステンレスヘックスセット

    BAHCO(バーコ)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    エルゴハンドルシリーズのステンレス工具です。 異物混入を防ぐことが可能です。 バーコステンレス工具は高級な鋼材を使用し、ヨーロッパのWarenzeichenverbandEDELSTAHLrostfreiに加盟しています。
    トラスコ品番792-8459セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス質量(g)355
  • ケーブルカッター用スペアヘッド BAHCO(バーコ)

    ケーブルカッター用スペアヘッド

    BAHCO(バーコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1241
  • ボルトカッター(4559-24)用スペアヘッド BAHCO(バーコ)

    ボルトカッター(4559-24)用スペアヘッド

    BAHCO(バーコ)
    17,980税込19,778
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0155
  • ボルトカッター(4559-18)用スペアヘッド BAHCO(バーコ)

    ボルトカッター(4559-18)用スペアヘッド

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0748
  • 10mmヘックスドライブ8mmスクエアヘッドビット BAHCO(バーコ)

    10mmヘックスドライブ8mmスクエアヘッドビット

    BAHCO(バーコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-0344
  • ボルトカッター(4559-36)用スペアヘッド BAHCO(バーコ)

    ボルトカッター(4559-36)用スペアヘッド

    BAHCO(バーコ)
    27,980税込30,778
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5986
  • ボルトカッター(4559-30)用スペアヘッド BAHCO(バーコ)

    ボルトカッター(4559-30)用スペアヘッド

    BAHCO(バーコ)
    25,980税込28,578
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8770
  • 1/4 ペアヘッドリバーシブルラチェット 72歯 5° アクションアングル BAHCO(バーコ)

    1/4 ペアヘッドリバーシブルラチェット 72歯 5° アクションアングル

    BAHCO(バーコ)
    9,898税込10,888
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5980
  • 3/8 ペアヘッドリバーシブルラチェット(7750)用スペアパーツキット BAHCO(バーコ)

    3/8 ペアヘッドリバーシブルラチェット(7750)用スペアパーツキット

    BAHCO(バーコ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0108
  • 3/8 ペアヘッドリバーシブルラチェット 80歯 4.5° アクションアングル BAHCO(バーコ)

    3/8 ペアヘッドリバーシブルラチェット 80歯 4.5° アクションアングル

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9131
  • エルゴハンドルステンレス セット BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドルステンレス セット

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1セット(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    エルゴハンドルシリーズのステンレス工具です。 バーコステンレス工具は高級な鋼材を使用し、ヨーロッパのWarenzeichenverbandEDELSTAHLrostfreiに加盟しています。
    質量(g)450種類セット品材質(軸)工具鋼材質(グリップ)プラスチック商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:3 mm, BE-8703 BAHCO(バーコ)

    Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:3 mm, BE-8703

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ドライバータイプ 標準ドライバ。チップタイプ ボールエンド Hexagon。チップサイズ 3 mm。刃の長さ 100 mm。全体長さ 222 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード材質 合金鋼。ブレード仕上げ クロム。エルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
  • Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:2 mm, BE-8702 BAHCO(バーコ)

    Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:2 mm, BE-8702

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ドライバータイプ 標準ドライバ。チップタイプ ボールエンド Hexagon。チップサイズ 2 mm。刃の長さ 100 mm。全体長さ 222 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード材質 合金鋼。ブレード仕上げ クロム。エルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
  • Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:4 mm, BE-8704 BAHCO(バーコ)

    Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:4 mm, BE-8704

    BAHCO(バーコ)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ドライバータイプ 標準ドライバ。チップタイプ ボールエンド Hexagon。チップサイズ 4 mm。刃の長さ 100 mm。全体長さ 222 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード材質 合金鋼。ブレード仕上げ クロム。エルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
  • Bahco ドライバー BE-7805 エルゴノミクス Hexagon ナットドライバ BAHCO(バーコ)

    Bahco ドライバー BE-7805 エルゴノミクス Hexagon ナットドライバ

    BAHCO(バーコ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    チップタイプ = Hexagon。チップサイズ = 5 mm。刃の長さ = 125 mm。全体長さ = 247 mm。ブレード材質 = 合金鋼。ハンドル材質 = プラスチック。ブレード仕上げ = クロム。Bahcoナットドライバ. 包括的な11ポイントエルゴノミクスプログラムに従って設計 3種類の材質で作られたハンドル 丸型 - 手に圧力がかからない形状 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 高品位の合金スチール製ブレード、クロムめっき仕上げ DIN及びISO規格準拠の硬化処理済み
  • 10mmヘックスドライブ10mmスクエアヘッドビット BAHCO(バーコ)

    10mmヘックスドライブ10mmスクエアヘッドビット

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1個
    90日以内出荷
    トラスコ品番383-6641