カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(2)
- ANEX(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- JAPANNEXT(3)
- KTC(2)
- Pro-Auto(2)
- ベッセル(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- JTC(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
「anex 428」の検索結果
特価

26点ミニチュアビットラチェットセット
BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット(style C6)、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質High-performance alloy steel長さ(mm)35材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上高さ(mm)80質量(g)300奥行(mm)100規格DIN 3126 and ISO 1173表面処理zinc phosphate (bits)、 chrome (sockets) and plated (bit ratchet)セット商品数26ケースプラスチックケース:SPAR-CASE-A7