カテゴリ

  • 作業工具(67)
  • 研磨材(20)
  • 切削工具(7)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • BAHCO(バーコ)
  • モノタロウ(3)
  • ラムマウント(10)
  • StarTech.com(10)
  • アイメックス(7)
  • エフケイシステム(6)
  • サンワサプライ(5)
  • SICK(5)
  • TRUSCO(4)
  • nana(東洋印刷)(4)
  • ユニカ(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • レニショー(3)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • スーパーツール(2)
  • ニコテック(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • LENOX(レノックス)(2)
  • エルティーアイ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bahco 25mm」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルホルソー セット BAHCO(バーコ)

    バイメタルホルソー セット

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。
    用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
  • バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)

    バイメタルホルソー(カッター)

    BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
    用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
  • 5Mメジャー25mm BAHCO(バーコ)

    5Mメジャー25mm

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0599
  • 8Mメジャー25mm BAHCO(バーコ)

    8Mメジャー25mm

    BAHCO(バーコ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1279
  • 1/4” アダプター25mm 5PCS BAHCO(バーコ)

    1/4” アダプター25mm 5PCS

    BAHCO(バーコ)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5040
  • 1/4” アダプター25mm 5PCS BAHCO(バーコ)

    1/4” アダプター25mm 5PCS

    BAHCO(バーコ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-8212
  • 11PCS インパクトドライバービットセット 25MM BAHCO(バーコ)

    11PCS インパクトドライバービットセット 25MM

    BAHCO(バーコ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-7352
  • チゼルセット 3PCS(12mm/18mm/25mm) BAHCO(バーコ)

    チゼルセット 3PCS(12mm/18mm/25mm)

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1392
  • 木製ハンドル付きチゼルセット 3PCS (12mm/18mm/25mm) BAHCO(バーコ)

    木製ハンドル付きチゼルセット 3PCS (12mm/18mm/25mm)

    BAHCO(バーコ)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0716
  • マシンソー替刃(3802シリーズ) BAHCO(バーコ)

    マシンソー替刃(3802シリーズ)

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
    用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
  • 26点ミニチュアビットラチェットセット BAHCO(バーコ)

    26点ミニチュアビットラチェットセット

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
    用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上質量(g)300セット商品数26
  • バーコ 1/4”ソケットレンチセット BAHCO(バーコ)

    バーコ 1/4”ソケットレンチセット

    BAHCO(バーコ)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
    用途狭所作業トラスコ品番387-0529セット内容12-Piece 1/4" hex sockets 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12and13mm、One 1/4" compact length ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、125mm、Two 1/4" bits、PH2、Two hex bits:5and6mm、Six TORX(R) bit:T10、15、20、25、30and40、One 1/4" bit holder with locking spring、One 1/4" wobbler extension bar、100mm材質High-performance alloy steel質量(kg)0.235高さ(mm)35奥行(mm)85差込角(mm)6.35規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finishセット商品数25材質(ケース)High density polythene(HDPE)ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13ケースSPAR-CASE-A6
  • 両口スパナ BAHCO(バーコ)

    両口スパナ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
    商品構成単品
  • T25トルクスドライバービット44.5mm BAHCO(バーコ)

    T25トルクスドライバービット44.5mm

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1935
  • 木製ハンドル付きチゼルセット 木製ケース 6PCS(6/10/12/18/25/32mm) BAHCO(バーコ)

    木製ハンドル付きチゼルセット 木製ケース 6PCS(6/10/12/18/25/32mm)

    BAHCO(バーコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-6673
  • ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ25mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ25mm

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)36差込角(mm)12.7対辺(mm)25アズワン品番64-6801-58対辺6角メーカー商品コード144-3630
  • 超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ)

    超硬刃付スクレーパー

    BAHCO(バーコ)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
    用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。トラスコ品番355-6166全長(mm)195質量(g)107刃幅(mm)25材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)超硬
  • 強力型ペンチ BAHCO(バーコ)

    強力型ペンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
  • エルゴハンドル付ハンドヤスリ BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドル付ハンドヤスリ

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。 エルゴハンドル付のヤスリです。
    材質高性能合金鋼形状
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)

    コンクリートドリル(SDSplus)

    BAHCO(バーコ)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
    適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石
  • T25トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー 140mm BAHCO(バーコ)

    T25トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー 140mm

    BAHCO(バーコ)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-7515
  • エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目 BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目

    BAHCO(バーコ)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    エッジと面が平行です。 ダイアゴナルカットです。 対象物に対して高い研磨力を発揮します。 軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。 エルゴハンドル付のヤスリです。
    材質高性能合金鋼タイプ中目
  • 両口スパナセット 12点セット BAHCO(バーコ)

    両口スパナセット 12点セット

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番451-0241セット内容12点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32(mm)質量(kg)2.07商品構成セット品
  • ステンレス製6角ソケット BAHCO(バーコ)

    ステンレス製6角ソケット

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)形状【対辺】6角
  • コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)

    コンクリートドリル(SDSmax)

    BAHCO(バーコ)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
    用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
  • オートストップメジャー 5m BAHCO(バーコ)

    オートストップメジャー 5m

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    先端部に磁石が付いています。 自動ロック機能付きです。 メモリの数値が表側・縦読み、裏側・横読みで表示されています。
    トラスコ品番828-1741質量(g)300種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートル材質(テープ)ステンレス目盛種別両面
  • バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ)

    バイメタルマシンソー

    BAHCO(バーコ)
    22,980税込25,278
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    バーコのサンドフレックスシリーズです。 バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。 早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。
    用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
  • エルゴハンドル付 半先細ヤスリ BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドル付 半先細ヤスリ

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。 エルゴハンドル付のヤスリです。
    適合(ヤスリ柄コード)09材質高性能合金鋼形状半先細
  • 高所作業向けプラスドライバー BAHCO(バーコ)

    高所作業向けプラスドライバー

    BAHCO(バーコ)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 剪定ばさみ BAHCO(バーコ)

    剪定ばさみ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
    用途園芸作業に。材質工具鋼使用目的園芸作業2018年トラスコ掲載ページ9 1369
  • ディープ・オフセット両口メガネ BAHCO(バーコ)

    ディープ・オフセット両口メガネ

    BAHCO(バーコ)
    24,980税込27,478
    1セット(5個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ形状オフセット
  • インダストリアルパック ミルヤスリ 荒目 BAHCO(バーコ)

    インダストリアルパック ミルヤスリ 荒目

    BAHCO(バーコ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面、エッジ共に単目です。 滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。
    材質高性能合金鋼形状先細タイプ荒目
  • 片目片口スパナ BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ

    BAHCO(バーコ)
    16,980税込18,678
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • エルゴハンドル付ハンドヤスリ オバーグカット 荒目 BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドル付ハンドヤスリ オバーグカット 荒目

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    エッジと面とが平行です。 面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。 あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。 エルゴハンドル付のヤスリです。
    適合(ヤスリ柄コード)09材質高性能合金鋼タイプ荒目
  • 2段ロールカート BAHCO(バーコ)

    2段ロールカート

    BAHCO(バーコ)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    スムーズな動きを可能にするキャスターを採用しています。 最大荷重は210kgになります。 2個のキャスターはブレーキ付です。
    トラスコ品番470-8857材質トレー部分:鉄、ハンドル部分:アルミニウム質量(kg)19外寸(mm)間口×奥行×高さ:1315×440×1025トレー内寸(mm)750×420×77支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)210
  • ハンドヤスリ インダストリアルパック BAHCO(バーコ)

    ハンドヤスリ インダストリアルパック

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。
    材質高性能合金鋼形状
  • 1/2” エクステンション BAHCO(バーコ)

    1/2” エクステンション

    BAHCO(バーコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト用のエクステンションソケットです
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用に。ロックリング K560F4材質特殊工具鋼差込角(mm)1/2"12.7寸法B(mm)15寸法D2(mm)25
  • ヤスリ インダストリアルパック BAHCO(バーコ)

    ヤスリ インダストリアルパック

    BAHCO(バーコ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    エッジと面が平行です。 単目、エッジに目なしです。 旋盤作業後のバリ取りなどに使用します。 滑らかな表面を生成できます。
    材質高性能合金鋼