カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- brembo(2)
- Electro Harmonix(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Provertha(1)
- RIDEZ(ライズ)(1)
- SATO(サトー)(1)
- アズワン(1)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
- ミスターマイスター(24)
- メディアカバーマーケット(19)
- ユフ精器(1)
- ラムマウント(1)
- ワゴジャパン(1)
「compact9」の検索結果
特価

バーコ 1/4”ソケットレンチセット
BAHCO(バーコ)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。用途狭所作業差込角(mm)6.35セット商品数25ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13トラスコ品番387-0529セット内容12-Piece 1/4" hex sockets 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12and13mm、One 1/4" compact length ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、125mm、Two 1/4" bits、PH2、Two hex bits:5and6mm、Six TORX(R) bit:T10、15、20、25、30and40、One 1/4" bit holder with locking spring、One 1/4" wobbler extension bar、100mm材質High-performance alloy steel質量(kg)0.235高さ(mm)35奥行(mm)85規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finish材質(ケース)High density polythene(HDPE)ケースSPAR-CASE-A6