カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- CKD(59)
- MEIHO(ワキタ)(3)
- OGK技研(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ParkerTAIYO(31)
- SMC(40)
- SWAGE-LINE(3)
- VISHAY(18)
- サンドビック(2)
- シグマ光機(29)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- ナンシン(2)
- ネグロス電工(2)
- ホンダ(25)
- マルヤス機械(3)
- 堀内機械(46)
- 富士電機(2)
- 金沢車輌(3)
- ブランドをもっと見る
「fb300」の検索結果
特価
関連キーワード

ノンスパーキングマシニストハンマー
BAHCO(バーコ)¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷から9日以内出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 国際規格DIN1041に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 国際規格DIN1041に準じて製造されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ステンレス製ボールピーンハンマー 300グラム
BAHCO(バーコ)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)290頭径(Φmm)25商品番号138-4272頭部長(mm)90アズワン品番64-6801-99
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら