カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(5)
- SPARKFUN(64)
- RS PRO(64)
- Wera(17)
- SKF(日本エスケイエフ)(17)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- SLOKY(スローキー)(9)
- コミネ(5)
- MICROCHIP(5)
- StarTech.com(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- DIGILENT(3)
- 東日製作所(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- ホンダ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- SICK(2)
- ブランドをもっと見る
「hex bit」の検索結果

ソケット・スパナセット
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。用途機械整備トラスコ品番399-0664セット内容12-Piece 3/8" hex sockets 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20and22mm、One 3/8" ratchet:quick release、60teeth/6°action angle、Two 3/8" extension bars、75mm/3"and150 mm/6"、One 3/8" universal joint、One 3/8"×1/4" bit holder、Two 3/8" spark plug hex sockets、16mm(5/8")and21mm(13/16")、One 1/4" spinner with two-component handle、One 1/4"×1/4" bit holder、Three 1/4" slotted bits:4、5.5and7mm、Four 1/4" Phillips bits、PH1、PH2、PH3andPH4、Six 1/4" hex bits、3、4、5、6、7and8mm材質High-performance alloy steel長さ(mm)280幅(mm)275(ケース)質量(kg)2.04高さ(mm)70(ケース)奥行(mm)145(ケース)差込角(mm)6.35、9.5規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finishセット商品数34ケース色オレンジ/ブラック材質(ケース)High density polythene(HDPE)ハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドル外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70ソケット内容(mm)9.5、10~20、22
バーコ 1/4”ソケットレンチセット
BAHCO(バーコ)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。用途狭所作業トラスコ品番387-0529セット内容12-Piece 1/4" hex sockets 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12and13mm、One 1/4" compact length ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、125mm、Two 1/4" bits、PH2、Two hex bits:5and6mm、Six TORX(R) bit:T10、15、20、25、30and40、One 1/4" bit holder with locking spring、One 1/4" wobbler extension bar、100mm材質High-performance alloy steel質量(kg)0.235高さ(mm)35奥行(mm)85差込角(mm)6.35規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finishセット商品数25材質(ケース)High density polythene(HDPE)ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13ケースSPAR-CASE-A6