カテゴリ
- 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(7)
- Wera(28)
- SMC(25)
- 長野計器(23)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(13)
- RS PRO(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- FACOM(8)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- JTC(6)
- Omnifit(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- ぺんてる(アストラム)(4)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- アズワン(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ネグロス電工(3)
- ブランドをもっと見る
「ph8-01」の検索結果
特価

ソケットセット(インチ)
BAHCO(バーコ)¥13,980税込¥15,3781セット(34点組)当日出荷このインチセットは、標準的な整備に適しています。 BAHCOツールセットのエントリーモデルです。用途機械設備など。 常備工具セットとしてトラスコ品番437-1348セット内容[差込角9.5mm]6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個クイックラチェットハンドル 1本エクステンションバー75mm、150mm 各1本ユニバーサルジョイント 1個スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個[差込角9.5mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm]スピナーハンドル 1本ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個材質特殊工具鋼質量(kg)1.97差込角(mm)6.35、9.5セット商品数34
ソケット・スパナセット
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。用途機械整備差込角(mm)6.35、9.5セット商品数34ソケット内容(mm)9.5、10~20、22トラスコ品番399-0664セット内容12-Piece 3/8" hex sockets 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20and22mm、One 3/8" ratchet:quick release、60teeth/6°action angle、Two 3/8" extension bars、75mm/3"and150 mm/6"、One 3/8" universal joint、One 3/8"×1/4" bit holder、Two 3/8" spark plug hex sockets、16mm(5/8")and21mm(13/16")、One 1/4" spinner with two-component handle、One 1/4"×1/4" bit holder、Three 1/4" slotted bits:4、5.5and7mm、Four 1/4" Phillips bits、PH1、PH2、PH3andPH4、Six 1/4" hex bits、3、4、5、6、7and8mm材質High-performance alloy steel長さ(mm)280幅(mm)275(ケース)質量(kg)2.04高さ(mm)70(ケース)奥行(mm)145(ケース)規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finishケース色オレンジ/ブラック材質(ケース)High density polythene(HDPE)ハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドル外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70
3/8インチ
BAHCO(バーコ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷3/8インチ ソケットの基本サイズを網羅した万能セット。出張作業にも持ち出しやすいコンパクトサイズです。標準・ディープ両方のソケットを同梱、車・バイク・設備保全など幅広い用途に対応。多用途に使える計25本の1/4”ビットを収録しています。プラス・マイナス・PZ・六角・トルクスを一通り搭載しています。3/8インチハンドルでも1/4インチビット使用可能(ビットホルダー付)です。高耐久の50BV30合金鋼を採用しています。滑りにくく手になじむ、マイクロマット仕上げです。クイックリリースラチェットでソケット交換がスムーズです。用途さまざまな整備作業用に。トラスコ品番713-7904セット内容51点、ビット:PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, SL4, SL5.5, SL8, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, H8, H10,T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40材質50BV30 クロームバナジウム合金鋼高さ(mm)ケース:65奥行(mm)ケース:220差込角(mm)9.5間口(mm)ケース:220ソケット内容(mm)10/22
バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセット
BAHCO(バーコ)¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。トラスコ品番384-9589セット内容スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、PH3/(+)PZ1、PZ2/(トルクス)T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40/(-)SL4、SL5、SL5.5、SL6.5、SL1/4/1/4"×1/4"ソケットアダプター/【1/4"sq.×1/4"ヘックスビットホルダー】50mm/【1/4"sq.×1/4"フレキシブルソケットアダプター】150mm/1/4"×1/4"ビットアダプター"種類セット品商品構成セット品
ソケットセット 1/4インチ・1/2インチ
BAHCO(バーコ)¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷整備・機械加工・メンテナンス・出張修理などあらゆる用途を1セットでカバーできる『プロ仕様の98点コンプリートキット』です。BAHCOならではの品質・耐久性・使いやすさが揃った長く使える高品質ツールセットです。マイクロマット仕上げ、滑りにくく手にフィット、高級な質感です。50BV30 高性能クロムバナジウム合金鋼で優れた耐久性を実現しています。力が効率よくかかりボルト・ナットの角を傷めにくいDynamic-Drive(ダイナミックドライブ)ソケットを採用しています。ラチェットは クイックリリースボタン付きでソケット着脱が簡単です。新デザインケース採用 。耐久性の高い「クイック&イージーアクション」ラッチ ソフトタッチハンドル。フック&ショルダーストラップ付きでハンズフリー運搬が可能 前面&側面に識別ラベル用スペース ケース仕切り板を 膝当て(ニーパッド)として使用可能用途さまざまな整備作業用に。トラスコ品番713-7903セット内容98点、ビット:PH0、 PH1、 PH2、 PH3、 PH4、 SL4、 SL5.5、 SL8、 PZ1、 PZ2、 PZ3、 H3、 H4、 H5、 H6、 H8、 H10、T8、 T10、 T15、 T20、 T25、 T27、 T30、 T40材質50BV30 クロームバナジウム合金鋼高さ(mm)ケース:105奥行(mm)ケース:350差込角(mm)6.35・12.7間口(mm)ケース:350ソケット内容(mm)4-14・10-32
スタッピーラチェットスクリュードライバーセット
BAHCO(バーコ)¥10,980税込¥12,0781セット60日以内出荷セット内容(18点)スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、(+)PZ1、PZ2、(トルクス)T15、T20、(-)SL4、(ナットドライバー)HEX3、1/4×1/4インチソケットアダプター、【1/4インチsq.×1/4インチヘックスビットホルダー】50mm、【1/4インチsq.×1/4フレキシブルソケットアダプター】150mm、1/4インチ×1/4ビットアダプター、【1/4インチソケット】4、5、6、7、8mm種類セット品ケース寸法(mm)195×130×46商品構成セット品