カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • BAHCO(バーコ)
  • モノタロウ(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • Wera(9)
  • JTC(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • FACOM(6)
  • M&H(5)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • ぺんてる(アストラム)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • GEDORE(3)
  • KTC(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • ハゼット(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph8-02」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH2ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)

    PH2ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8162
  • ソケット・スパナセット BAHCO(バーコ)

    ソケット・スパナセット

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
    用途機械整備差込角(mm)6.35、9.5セット商品数34ソケット内容(mm)9.5、10~20、22トラスコ品番399-0664セット内容12-Piece 3/8" hex sockets 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20and22mm、One 3/8" ratchet:quick release、60teeth/6°action angle、Two 3/8" extension bars、75mm/3"and150 mm/6"、One 3/8" universal joint、One 3/8"×1/4" bit holder、Two 3/8" spark plug hex sockets、16mm(5/8")and21mm(13/16")、One 1/4" spinner with two-component handle、One 1/4"×1/4" bit holder、Three 1/4" slotted bits:4、5.5and7mm、Four 1/4" Phillips bits、PH1、PH2、PH3andPH4、Six 1/4" hex bits、3、4、5、6、7and8mm材質High-performance alloy steel長さ(mm)280幅(mm)275(ケース)質量(kg)2.04高さ(mm)70(ケース)奥行(mm)145(ケース)規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finishケース色オレンジ/ブラック材質(ケース)High density polythene(HDPE)ハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドル外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70
  • ソケットセット(インチ) BAHCO(バーコ)

    ソケットセット(インチ)

    BAHCO(バーコ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(34点組)
    当日出荷
    このインチセットは、標準的な整備に適しています。 BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
    用途機械設備など。 常備工具セットとしてトラスコ品番437-1348セット内容[差込角9.5mm]6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個クイックラチェットハンドル 1本エクステンションバー75mm、150mm 各1本ユニバーサルジョイント 1個スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個[差込角9.5mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm]スピナーハンドル 1本ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個材質特殊工具鋼質量(kg)1.97差込角(mm)6.35、9.5セット商品数34
  • 3/8インチ BAHCO(バーコ)

    3/8インチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    3/8インチ ソケットの基本サイズを網羅した万能セット。出張作業にも持ち出しやすいコンパクトサイズです。標準・ディープ両方のソケットを同梱、車・バイク・設備保全など幅広い用途に対応。多用途に使える計25本の1/4”ビットを収録しています。プラス・マイナス・PZ・六角・トルクスを一通り搭載しています。3/8インチハンドルでも1/4インチビット使用可能(ビットホルダー付)です。高耐久の50BV30合金鋼を採用しています。滑りにくく手になじむ、マイクロマット仕上げです。クイックリリースラチェットでソケット交換がスムーズです。
    用途さまざまな整備作業用に。トラスコ品番713-7904セット内容51点、ビット:PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, SL4, SL5.5, SL8, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, H8, H10,T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40材質50BV30 クロームバナジウム合金鋼高さ(mm)ケース:65奥行(mm)ケース:220差込角(mm)9.5間口(mm)ケース:220ソケット内容(mm)10/22
  • バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセット BAHCO(バーコ)

    バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    当日出荷
    軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
    トラスコ品番384-9589セット内容スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、PH3/(+)PZ1、PZ2/(トルクス)T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40/(-)SL4、SL5、SL5.5、SL6.5、SL1/4/1/4"×1/4"ソケットアダプター/【1/4"sq.×1/4"ヘックスビットホルダー】50mm/【1/4"sq.×1/4"フレキシブルソケットアダプター】150mm/1/4"×1/4"ビットアダプター"種類セット品商品構成セット品
  • 高所作業向けプラスソケットドライバー BAHCO(バーコ)

    高所作業向けプラスソケットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
    材質工具鋼全長(mm)36
  • ソケットセット 1/4インチ・1/2インチ BAHCO(バーコ)

    ソケットセット 1/4インチ・1/2インチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    当日出荷
    整備・機械加工・メンテナンス・出張修理などあらゆる用途を1セットでカバーできる『プロ仕様の98点コンプリートキット』です。BAHCOならではの品質・耐久性・使いやすさが揃った長く使える高品質ツールセットです。マイクロマット仕上げ、滑りにくく手にフィット、高級な質感です。50BV30 高性能クロムバナジウム合金鋼で優れた耐久性を実現しています。力が効率よくかかりボルト・ナットの角を傷めにくいDynamic-Drive(ダイナミックドライブ)ソケットを採用しています。ラチェットは クイックリリースボタン付きでソケット着脱が簡単です。新デザインケース採用 。耐久性の高い「クイック&イージーアクション」ラッチ ソフトタッチハンドル。フック&ショルダーストラップ付きでハンズフリー運搬が可能 前面&側面に識別ラベル用スペース ケース仕切り板を 膝当て(ニーパッド)として使用可能
    用途さまざまな整備作業用に。トラスコ品番713-7903セット内容98点、ビット:PH0、 PH1、 PH2、 PH3、 PH4、 SL4、 SL5.5、 SL8、 PZ1、 PZ2、 PZ3、 H3、 H4、 H5、 H6、 H8、 H10、T8、 T10、 T15、 T20、 T25、 T27、 T30、 T40材質50BV30 クロームバナジウム合金鋼高さ(mm)ケース:105奥行(mm)ケース:350差込角(mm)6.35・12.7間口(mm)ケース:350ソケット内容(mm)4-14・10-32
  • スタッピーラチェットスクリュードライバーセット BAHCO(バーコ)

    スタッピーラチェットスクリュードライバーセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    60日以内出荷
    セット内容(18点)スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、(+)PZ1、PZ2、(トルクス)T15、T20、(-)SL4、(ナットドライバー)HEX3、1/4×1/4インチソケットアダプター、【1/4インチsq.×1/4インチヘックスビットホルダー】50mm、【1/4インチsq.×1/4フレキシブルソケットアダプター】150mm、1/4インチ×1/4ビットアダプター、【1/4インチソケット】4、5、6、7、8mm種類セット品ケース寸法(mm)195×130×46商品構成セット品