カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(6)
- BIG DAISHOWA(7)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- CIO(6)
- ENGINEER(エンジニア)(13)
- GENTOS(5)
- JUKI(32)
- NACHI(不二越)(9)
- TOTO(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- サンドビック(25)
- フジトク(4)
- 日動工業(7)
- 日本モレックス(molex)(4)
- 日研工作所(7)
- 沖電線(4)
- ブランドをもっと見る
「sl-025」の検索結果

バーコ 1/4”ソケットレンチセット
BAHCO(バーコ)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。用途狭所作業差込角(mm)6.35セット商品数25ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13トラスコ品番387-0529セット内容12-Piece 1/4" hex sockets 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12and13mm、One 1/4" compact length ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、125mm、Two 1/4" bits、PH2、Two hex bits:5and6mm、Six TORX(R) bit:T10、15、20、25、30and40、One 1/4" bit holder with locking spring、One 1/4" wobbler extension bar、100mm材質High-performance alloy steel質量(kg)0.235高さ(mm)35奥行(mm)85規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finish材質(ケース)High density polythene(HDPE)ケースSPAR-CASE-A6
1/4インチ ソケットセット 34点
BAHCO(バーコ)¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷1/4インチソケットで精密作業から一般作業まで幅広く対応します。4mm-14mmの13サイズを網羅しています。自動車内装、電設、整備、機器メンテナンスなどに最適です。持ち運びもしやすいコンパクトサイズです。多用途に使えるビットを計15本収録。PH/SL/PZ/HEX/TORXをバランス良く搭載しています。機器組立、修理、自転車、DIY など幅広くカバーできます。操作性に優れるラチェッティングビットホルダーを標準装備しています。ビット交換が簡単です。小型・軽量で狭所に強いハンドル構造です。用途さまざまな整備作業用に。トラスコ品番713-7905セット内容34点、ビット:PH1, PH2, PH3, SL4, SL5.5, PZ1, PZ2, PZ3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25材質50BV30 クロームバナジウム合金鋼高さ(mm)ケース:50奥行(mm)ケース:130差込角(mm)6.35間口(mm)ケース:215ソケット内容(mm)4/14
3/8インチ
BAHCO(バーコ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷3/8インチ ソケットの基本サイズを網羅した万能セット。出張作業にも持ち出しやすいコンパクトサイズです。標準・ディープ両方のソケットを同梱、車・バイク・設備保全など幅広い用途に対応。多用途に使える計25本の1/4”ビットを収録しています。プラス・マイナス・PZ・六角・トルクスを一通り搭載しています。3/8インチハンドルでも1/4インチビット使用可能(ビットホルダー付)です。高耐久の50BV30合金鋼を採用しています。滑りにくく手になじむ、マイクロマット仕上げです。クイックリリースラチェットでソケット交換がスムーズです。用途さまざまな整備作業用に。トラスコ品番713-7904セット内容51点、ビット:PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, SL4, SL5.5, SL8, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, H8, H10,T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40材質50BV30 クロームバナジウム合金鋼高さ(mm)ケース:65奥行(mm)ケース:220差込角(mm)9.5間口(mm)ケース:220ソケット内容(mm)10/22
バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセット
BAHCO(バーコ)¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。トラスコ品番384-9589セット内容スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、PH3/(+)PZ1、PZ2/(トルクス)T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40/(-)SL4、SL5、SL5.5、SL6.5、SL1/4/1/4"×1/4"ソケットアダプター/【1/4"sq.×1/4"ヘックスビットホルダー】50mm/【1/4"sq.×1/4"フレキシブルソケットアダプター】150mm/1/4"×1/4"ビットアダプター"種類セット品商品構成セット品