カテゴリ
- 空圧工具(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- セーブインダストリー(88)
- アサヒペン(15)
- アオイ(12)
- 住友電工ハードメタル(10)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- サンエス(6)
- 八光電機(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- アルファ技研(4)
- PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS(4)
- マルマン(3)
- JTC(3)
- ハゼット(3)
- フクビ化学(3)
- 前澤化成工業(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- 油漢(3)
- ハイロック(3)
- ブランドをもっと見る
「vuin」の検索結果

3/4 ドライブ インパクトレンチ
BAHCO(バーコ)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。 片手で正逆の切替が可能です。 メンテナンスフリーです。用途自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減にトラスコ品番855-1709材質マグネシウム合金全長(mm)330質量(kg)4.5ホース径(Φmm)(最小)10速度6200RPM・SPM/min空気消費量(NL/min)181トルクレンジ(N・m)1560アンビルロングタイプカプラータイプ3/8”騒音値(dB(A))(50/60Hz)99.8差込角(sq.)3/4”アズワン品番64-6800-59リバーストルク(N・m)(最大)1695
3/4 ドライブ インパクトレンチ
BAHCO(バーコ)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷トラスコ品番837-0859材質マグネシウム合金全長(mm)210質量(kg)3.6タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200使用空気圧力(MPa)6.2、0.62空気消費量(m3/min)10.4最大締付トルク(N・m)1695ソケット差込角(mm)19ホース取付口PT3/8排気方向後方