カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- WICKMANN
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(448)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- エレコム(4)
- コミネ(4)
- SKC(環境測定)(4)
- HAKKO(白光)(3)
- 第一精工(3)
- グリーンハウス(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- Electro Harmonix(3)
- DESCO(2)
- D'Addario(2)
- j5 create(2)
- LEPLUS NEXT(2)
- SONY(ソニー)(1)
- プリンストン(1)
- 三商(1)
- Bates(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wick」の検索結果

Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ
WICKMANN¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm材質(本体)熱可塑性種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズ800定格電圧(V)250定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40
Wickmann ラジアルリードタイプ ヒューズ
WICKMANN¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)7日以内出荷材質(本体)ナイロン種類基板用ヒューズ取付方式表面実装ワイヤー径(Φmm)0.6方向(リード方向)ラジアルワイヤー長(mm)18.8本体高さ(mm)8リード線有動作温度範囲(℃)-40~85ワイヤーピッチ(mm)5.08