電気材料 (1,381) 制御機器 (316) 学童・教育用品 (9) パソコン/周辺機器 (1) ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm WURTH ELEKTRONIK 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = 686行数 = 1端子方法 = はんだピンUL認定、E323964. タイプ1のFPCジャンパについては代表品番< 763-5432') 763-5432/、タイプ2のFPCジャンパについては代表品番< 763-5442') 763-5442/を参照してください。. FPC ZIFコネクタ、上接点 - Wurth. このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタ製品は、挿入に力を必要としないゼロ挿入力(ZIF)を実現したSMT上接点タイプです。 このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタは、25回のかん合が可能なうえ、UL94-V0等級の難燃性を備えています。 低プロファイル水平型のこのWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチコネクタは、小型用途で活用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.5V●コード番号:184-7201 アズワン品番 65-7244-36
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8749 アズワン品番 65-7528-81
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3168 アズワン品番 65-7657-33
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9385 アズワン品番 65-7757-96
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1袋 240個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1袋(240個)
7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9224 アズワン品番 65-7733-26
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9238 アズワン品番 65-7736-42
基板接続用ピンヘッダ 14極 1mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:14●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8936 アズワン品番 65-7752-58
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 160個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(160個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3121 アズワン品番 65-7534-18
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 112個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 44,980税込 ¥ 49,478
1セット(112個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2.54 mm オスアングルボックスヘッダ(ロングレバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1トレイ(112個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2891 アズワン品番 65-7531-60
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 94,980税込 ¥ 104,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3565 アズワン品番 65-7535-26
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3479 アズワン品番 65-7536-93
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 240個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 82,980税込 ¥ 91,278
1セット(240個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3089 アズワン品番 65-7535-16
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 160個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 45,980税込 ¥ 50,578
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(160個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2887 アズワン品番 65-7538-85
基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3081 アズワン品番 65-7748-11
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 48,980税込 ¥ 53,878
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8975 アズワン品番 65-7754-69
基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3073 アズワン品番 65-7756-60
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 60個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1セット(60個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3195 アズワン品番 65-7524-99
基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 31,980税込 ¥ 35,178
1セット(80個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9480 アズワン品番 65-7493-38
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 90個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1袋(90個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9052 アズワン品番 65-7726-90
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8968 アズワン品番 65-7734-51
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1セット 170個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 72,980税込 ¥ 80,278
1セット(170個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(170個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8791 アズワン品番 65-7529-59
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様 ●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8926 アズワン品番 65-7765-08
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9541 アズワン品番 65-7484-17
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 480個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 31,980税込 ¥ 35,178
1セット(480個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(480個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9373 アズワン品番 65-7498-02
基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:8.0A●コード番号:191-1207 アズワン品番 65-7730-97
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 187個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 68,980税込 ¥ 75,878
1セット(187個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●入数:1トレイ(187個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8787 アズワン品番 65-7524-53
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 120個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(120個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(120個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9458 アズワン品番 65-7490-23
基板接続用ピンヘッダ 20極 5.08mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:20●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1975 アズワン品番 65-7517-42
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3437 アズワン品番 65-7534-36
ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3153 アズワン品番 65-7708-31