カテゴリ

  • 制御機器(2,010)
  • 電気材料(479)
  • 整備工具・収納(10)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(264)
  • Panasonic(パナソニック)(14,348)
  • SMC(13,227)
  • 三菱電機(9,082)
  • RS PRO(6,060)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,359)
  • AMPHENOL(3,435)
  • NSK(日本精工)(2,967)
  • VISHAY(2,063)
  • SAMTEC(2,003)
  • IKO(日本トムソン)(1,935)
  • YAGEO(1,891)
  • 日本モレックス(molex)(1,828)
  • フエニックス・コンタクト(1,585)
  • TRACO POWER(1,399)
  • BOURNS(1,358)
  • ODELIC(オーデリック)(1,323)
  • コノエ(1,320)
  • エスコ(1,273)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(215)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定」の検索結果

関連キーワード
2,501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 5000個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 5000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    319,800税込351,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:4.5V●最大直流定格電圧:6V●制限電圧:40V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7095-43
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:26V 0.05pF 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:26V 0.05pF 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    479,800税込527,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:50V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0402アズワン品番65-7103-68
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    769税込846
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7103-70
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:4.5V●最大直流定格電圧:6V●制限電圧:40V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0402アズワン品番65-7103-16
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    479,800税込527,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●最大AC定格電圧:4.5V●最大直流定格電圧:6V●制限電圧:40V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0402アズワン品番65-7155-31
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    319,800税込351,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-6948-33
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    749税込824
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7100-35
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:26V 0.05pF 1セット 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:26V 0.05pF 1セット 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikのバリスタWE-VEfemtoFシリーズは、最低静電容量を備えています高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量ESDインパルスの優れた吸収動作温度:40oC→+85oC
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:50V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0402アズワン品番65-7103-69
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    769税込846
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:4.5V●最大直流定格電圧:6V●制限電圧:40V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7093-80
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    319,800税込351,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7106-93
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極 WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極

    WURTH ELEKTRONIK
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc

    WURTH ELEKTRONIK
    839税込923
    1袋(5個)
    当日出荷
    長さ(mm)9幅(mm)14.5取付スルーホールシリーズWR-DC定格電圧(V)DC24定格電流(A)5材質(コンタクト)/処理銅合金/金・錫ピン径(Φmm)2(-0.05~0)RoHS指令(10物質対応)対応向きライトアングル
  • Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Wurth 696シリーズ基板用ヒューズホルダ. Wurth基板実装ヒューズホルダ さまざまな基板実装回路保護用途に最適です。 Wurthヒューズホルダは、動作電圧が最大250 V acで、1500 V ac/分の電圧に耐える誘電体を備えています。タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(UL)、6.3(VDE)材質(コンタクト)銅合金適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik オス WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik オス

    WURTH ELEKTRONIK
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    409税込450
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.81シリーズ361定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極 WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極

    WURTH ELEKTRONIK
    369税込406
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 39.14mm寸法 = 39.14 x 12.5 x 10.9mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メス WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メス

    WURTH ELEKTRONIK
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 0.15 μH 37A WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.15 μH 37A

    WURTH ELEKTRONIK
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HCM 高電流フラットワイヤインダクタのインダクタンスは 0.15 μ H です。定格電流は 37A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.15 μ H 定格インダクタンス: 0.144 μ H 定格電流: 37A
    仕様●インダクタンス:0.15 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-6980-94
  • 巻線インダクタ 面実装 0.12 μH 37A 1セット 300個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.12 μH 37A 1セット 300個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HCM 高電流フラットワイヤインダクタのインダクタンスは 0.12 μ H です。定格電流は 37A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.12 μ H 定格インダクタンス: 0.1 19 μ H 定格電流: 37A
    仕様●入数:1リール(300個入り)●インダクタンス:0.12 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-6977-23
  • USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ 6穴フェライトコア付きチョーク WURTH ELEKTRONIK

    フェライトビーズ 6穴フェライトコア付きチョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%直径 = 15.5mm高さ = 8mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 8mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 7mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    529税込582
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    欠品中
    仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ 612シリーズ Wurth Elektronik, メス, 10極, 2列 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブルコネクタ 612シリーズ Wurth Elektronik, メス, 10極, 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    389税込428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = 612最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +125℃定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 銅合金WR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ(ストレインリリーフ付). 2.54 mmピッチのWR-BHDケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。 これらの電線対基板IDC 2.54 mmリボンケーブルレセプタクルコネクタは、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体、金めっき銅合金製のメスソケットコンタクト、極性キーを備え、追加のストレインリリーフが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズ3611定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik トロイダルコア WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik トロイダルコア

    WURTH ELEKTRONIK
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    549税込604
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1 WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1

    WURTH ELEKTRONIK
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだUSBバージョン = 2ボディ向き = 横型ポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃Wurth WR-COMタイプA USB 2.0レセプタクルコネクタ. WR-COMシリーズタイプA USB 2.0ライトアングルSMT取り付けレセプタクルコネクタです。このタイプA USBコネクタは、ニッケルめっき黄銅製のシールドと金めっき打ち抜きコンタクトを備え、最大1500回のかん合に耐えます。コネクタの両方にはんだ付けタブが付いており、基板にしっかりと固定できます。. 品番 ; 122-5095 122-5095 は、ボードガイドを備え、基板上の位置を正確に決められます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)7.62シリーズ3514定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = 686行数 = 1端子方法 = はんだピンUL認定、E323964. タイプ1のFPCジャンパについては代表品番< 763-5432') 763-5432/、タイプ2のFPCジャンパについては代表品番< 763-5442') 763-5442/を参照してください。. FPC ZIFコネクタ、上接点 - Wurth. このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタ製品は、挿入に力を必要としないゼロ挿入力(ZIF)を実現したSMT上接点タイプです。 このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタは、25回のかん合が可能なうえ、UL94-V0等級の難燃性を備えています。 低プロファイル水平型のこのWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチコネクタは、小型用途で活用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    96税込106
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 5mmアクチュエータ色 = ピンクアクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 360 g機械的寿命 = 200000Cyclesタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 220 μH, 2A, 160mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 220 μH, 2A, 160mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 2A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 160mΩ許容差 = ±20%直径 = 15.8mm高さ = 7.5mm寸法 = 15.8 (Dia.) x 7.5mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 7mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
...