制御機器 (153) ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
Wurth Elektronik 基板用端子台, 102シリーズ WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 Wurth WR-TBL 102シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 102シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。 材質 真ちゅう、ポリアミド 色 青 タイプ 基板端子台 取付方式 スルーホール ピッチ(mm) 5 シリーズ 102 定格電圧(V) 300ac 端子種別 はんだ 定格電流(A) 15(cULus)、17.5(VDE) 深さ(mm) 9.9 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス ボディ向き ストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズ WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
ピッチ(mm) 5 行数 1 取付方式 ケーブルマウント オス・メス メス 端子種別 スクリュー タイプ 基板端子台 定格電流(A) 12(VDE)、15(cULus) ボディ向き ストレート 色 青 定格電圧(V) 300ac シリーズ 301 材質 真ちゅう、ポリアミド 深さ(mm) 11 仕様 Wurth WR-TBL 301シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(圧着クランプ付). 横型ワイヤエントリと圧着クランプを備えた、WR-TBL 301シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この301 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、りん青銅製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
基板用端子台 3435シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●深さ:12.6mm●コード番号:191-1985 アズワン品番 65-7739-16
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー 1箱 168個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様 ●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●幅:13mm●コード番号:191-5691 アズワン品番 65-7665-66
基板用端子台 3444シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 95,980税込 ¥ 105,578
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様 ●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3444●幅:26.25mm●コード番号:190-9464 アズワン品番 65-7732-02
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様 ●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●長さ:21mm●コード番号:191-7633 アズワン品番 65-7746-80
基板用端子台 351シリーズ 5.08mmピッチ 1列 15極 緑 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:15●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:351●幅:15.1mm●コード番号:191-6287 アズワン品番 65-7738-72
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 グレー 1箱 294個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
仕様 ●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●長さ:16mm●コード番号:191-5689 アズワン品番 65-7745-51
基板用端子台 3454シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3454●幅:26.25mm●コード番号:191-6377 アズワン品番 65-7736-89
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 40個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-5423 アズワン品番 65-7758-95
基板用端子台 3407シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 140個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3407●深さ:12.6mm●コード番号:190-9429 アズワン品番 65-7769-04
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 80個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-5418 アズワン品番 65-7663-13
基板用端子台 3457シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3457●長さ:15mm●コード番号:191-6281 アズワン品番 65-7673-53
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-6422 アズワン品番 65-7643-03
基板用端子台 352シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:352●幅:12.6mm●コード番号:191-6386 アズワン品番 65-7759-68
基板用端子台 3407シリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3407●幅:26mm●コード番号:191-1672 アズワン品番 65-7655-69
基板用端子台 3517シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3517●幅:26mm●コード番号:191-6341 アズワン品番 65-7664-01
基板用端子台 3447シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 240個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3447●長さ:10mm●コード番号:190-9480 アズワン品番 65-7771-75
基板用端子台 3455シリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 120個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1箱(120個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3455●幅:26mm●コード番号:191-5326 アズワン品番 65-7663-75
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 21極 緑 1箱 20個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:21●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-5434 アズワン品番 65-7647-71
基板用端子台 3447シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3447●長さ:35mm●コード番号:191-6275 アズワン品番 65-7738-57
基板用端子台 3407シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3407●材質:ポリアミド●コード番号:191-2548 アズワン品番 65-7738-51
基板用端子台 3454シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 緑 1箱 60個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3454●幅:26.25mm●コード番号:191-5319 アズワン品番 65-7763-41
基板用端子台 3454シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 緑 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3454●幅:26.25mm●コード番号:191-6398 アズワン品番 65-7643-57
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 20極 緑 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:20●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-6559 アズワン品番 65-7761-13
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 18極 緑 1箱 15個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:18●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-5431 アズワン品番 65-7672-66
基板用端子台 3457シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3457●幅:26mm●コード番号:191-6308 アズワン品番 65-7664-62
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様 ●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●幅:13mm●コード番号:191-7305 アズワン品番 65-7732-73
基板用端子台 3447シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3447●幅:26mm●コード番号:191-6167 アズワン品番 65-7673-92
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質 ポリアミド 色 緑 取付方式 ケーブルマウント ピッチ(mm) 7.62 シリーズ 3524 定格電圧(V) 300ac 端子種別 スクリュー 定格電流(A) 15 行数 1 オス・メス メス ボディ向き ストレート
基板用端子台 3447シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3447●幅:26mm●コード番号:191-2541 アズワン品番 65-7769-06
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 12極 グレー 1箱 63個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●材質:ナイロン66●コード番号:191-5698 アズワン品番 65-7664-83
基板用端子台 3444シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3444●幅:26.25mm●コード番号:191-2321 アズワン品番 65-7751-72
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1箱 84個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●幅:13mm●コード番号:191-5696 アズワン品番 65-7673-95
基板用端子台 3454シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 150個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3454●材質:ポリアミド●コード番号:191-5316 アズワン品番 65-7664-40